Page 1181 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1181
Sluitringen-Tandveerring|Sluitringen-StelringmetstelschroefcDin916 |Sluitringen-BorgringtypeA
Tandveerring - Verzinkt staal
Afgestelde ring met stelschroef cDin 916 - Puur staal
Borgring type A - Puur staal
D6798A
Bestelcode
C4050812
C4050813
C4050814
C4050816
C4050817
C4050818
C4050819
C4050821
C4050822
C4050823
C4050825
C4050826
C4050827
C4050828
C4050829
C4050830
C4050831
Afmetingen
M2
M2,5
M3
M4
M5 (5,1MM)
M5 (5,3MM)
M6
M8 (8,2MM)
M8 (8,4MM)
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Prijs per stuk €
3,96
3,83
2,41
2,53
2,78
4,51
3,28
5,44
6,86
5,19
6,49
9,58
12,92
24,10
30,90
48,20
52,84
D705A
Bestelcode
C4050936
C4050938
C4050940
C4050942
C4050944
C4050946
C4050947
C4050948
C4050950
C4050953
C4050956
C4050959
C4050962
C4050966
Afmetingen
4X8X5MM
6X12X8MM
8X16X8MM
10X20X10MM
12X22X12MM
14X25X12MM
15X25X12MM
16X28X12MM
20X32X14MM
25X40X16MM
30X45X16MM
35X56X16MM
40X63X18MM
50X80X18MM
Bedrag van de inhoud
50,000
50,000
50,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
Prijs per stuk €
48,82
25,34
26,42
23,79
13,04
19,22
15,33
19,65
13,29
20,58
23,85
23,58
28,03
54,01
D471
Bestelcode
C4049731
C4049732
C4049733
C2570354
C4049734
C4049735
C4049736
C4049737
C4049738
C4049739
C4049740
C4049741
C4049742
C4049743
C4049744
C4049745
C4049746
C4049747
C4049748
C4049749
C4049750
C4049751
C4049752
C4049753
C4049754
C4049755
C4049756
C4049757
C4049759
C4049761
C4049762
C4049763
C4049765
C4049767
C4049768
C4049770
C4049772
C4049773
C4049774
C4049775
C4049777
C4049781
C4049782
C4049784
C4049786
C4049787
C2570359
C4049791
C4049793
C4049796
C4049801
C4049803
C4049805
C4049807
C4049811
C4049813
Bedrag van Afmetingen de inhoud
3MM 500,000
4MM 500,000
5MM 500,000
6MM 500,000
7MM 500,000
8MM 250,000
9MM 250,000
10MM 250,000
11MM 250,000
12MM 250,000
13MM 100,000
14MM 100,000
15MM 100,000
16MM 100,000
17MM 100,000
18MM 100,000
19MM 100,000
20MM 100,000
21MM 100,000
22MM 100,000
23MM 100,000
24MM 100,000
25MM 100,000
26MM 100,000
27MM 100,000
28MM 100,000
29MM 100,000
30MM 100,000
32MM 100,000
34MM 100,000
35MM 100,000
36MM 100,000
38MM 100,000
40MM 50,000
42MM 50,000
45MM 50,000
47MM 50,000
48MM 50,000
50MM 50,000
52MM 50,000
55MM 25,000
60MM 25,000
62MM 25,000
65MM 10,000
68MM 10,000
70MM 10,000
75MM 10,000
80MM 10,000
85MM 5,000
90MM 5,000
100MM 5,000
110MM 5,000
120MM 5,000
130MM 5,000
150MM 3,000
160MM 3,000
Prijs per stuk €
13,29
8,50
15,76
8,03
19,00
5,02
5,79
6,57
15,91
7,26
7,66
4,88
3,62
6,86
7,35
8,47
9,89
6,30
9,08
8,47
7,79
10,32
9,21
13,10
13,10
16,69
20,55
19,16
17,77
19,47
24,57
30,75
33,37
15,14
16,38
14,83
19,47
17,30
20,24
24,26
11,36
12,82
15,60
7,97
9,52
9,15
10,69
10,82
7,94
8,78
11,68
17,77
19,16
22,03
15,63
19,52
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
Afgestelde ring met stelschroef Din 705A/Din 916 - Roestvrij staal A2
Tandveerring - Roestvrij staal A2
10
D6798A
Bestelcode Afmetingen
C4061393 M3
C2574745 M4
C4840003 M5
C4061395 M6
C4061397 M8
C4061398 M10
C4061399 M12
C4061402 M16
C4061404 M20
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Prijs per stuk €
5,50
7,42
6,18
9,08
16,81
15,91
15,20
32,75
52,84
D705A/D916
Bestelcode
C4060832
C4060833
C4060834
C3733078
C4060836
C4060837
C4839998
C4060840
C4060842
C4060843
Afmetingen
6X12X8MM
8X16X8MM
10X20X10MM
12X22X12MM
15X25X12MM
16X28X12MM
20X32X14MM
25X40X16MM
30X45X16MM
35X56X16MM
Bedrag van de inhoud
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
2,000
2,000
Prijs per stuk €
84,20
74,01
58,22
77,62
93,81
54,72
59,61
98,29
45,63
73,21
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1167
50152 50151
50154 50153
50155