Page 1179 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1179
Sluitringen - Sluitring | Sluitringen - Sluitring 3xd
Sluitring - Puur staal
Sluitring - Roestvrij staal A2
Sluitring 3xd - Verzinkt staal
D125-1A
Bestelcode
C4051424
C4051425
C4051426
C4839870
C4051428
C3694357
C4051429
C4051430
C4051431
C4051432
C4051434
C4051435
C4051436
C4051437
C4051438
C4051439
C4051441
Afmetingen
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M48
Bedrag van Prijs per de inhoud stuk €
250,000 3,55
250,000 4,25
200,000 6,61
150,000 8,62
100,000 11,68
100,000 10,38
100,000 20,09
100,000 15,60
50,000 13,29
50,000 17,77
100,000 60,26
25,000 16,84
25,000 30,28
25,000 36,93
10,000 18,23
10,000 27,62
10,000 41,84
D125-1A
Bestelcode
C4060988
C4060989
C4060990
C4060992
C4358512
C4358514
C6027693
C4060993
C6027694
C4358513
C6027695
C4060994
C4839999
C6027697
C4060995
C4060996
C4060997
C4840000
C4060998
C4060999
C4061000
C4061001
C4061002
C4061003
Afmetingen
M2
M2,5
M3
M4
M5
M6
1/4
M7
5/16
M8
3/8
M10
M12
1/2
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
500,000
500,000
500,000
500,000
250,000
500,000
250,000
500,000
200,000
500,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
Prijs per stuk €
6,43
0,99
2,63
5,41
7,42
16,84
13,75
37,08
15,37
30,28
17,55
59,33
104,29
46,66
63,65
75,40
108,77
97,03
84,67
91,46
80,65
113,40
143,07
174,89
D9021
Bestelcode
C4051622
C4051623
C4051624
C4051625
C4051626
C4051627
C4051628
C4051629
C4051630
C4051631
C4051632
C4051633
C4051634
C4051635
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M3 250,000
M3,5 250,000
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M7 250,000
M8 250,000
M10 200,000
M12 200,000
M14 100,000
M16 100,000
M18 100,000
M20 100,000
M24 100,000
Prijs per stuk €
3,32
4,48
3,48
4,40
6,57
13,91
14,91
22,99
44,19
29,82
40,79
63,65
74,16
132,87
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
Sluitring - Verzinkt staal
Sluitring 3xd - Roestvrij staal A2
D125-1A
Bestelcode
C4051456
C4051457
C4051459
C4051460
C3724208
C3724209
C4051462
C4051463
C4051464
C4051465
C4051466
C4051467
C3765694
C4051468
C4051469
C4051470
C4051471
C4051473
C4051474
C4051475
C4051476
C4051477
C4051478
C4051479
C4051480
C4051481
C4051482
C4051483
C4051484
Bedrag van Prijs per Afmetingen de inhoud stuk €
M2 500,000 5,87
M2,5 500,000 8,81
M3 250 2,47
M4 250 2,86
M5 250,000 2,86
M6 250,000 3,71
M7 250,000 4,79
M8 250,000 5,64
M10 200,000 8,65
M11 150,000 12,24
M12 150,000 11,40
M14 100,000 10,44
M16 100,000 13,66
M18 100,000 17,77
M20 100,000 16,22
M22 50,000 8,65
M24 50,000 15,30
M27 25,000 13,67
M30 25,000 17,30
M33 25,000 22,40
M36 25,000 27,35
M39 10,000 14,89
M42 10,000 21,69
M45 10,000 25,03
M48 10,000 34,42
M52 5,000 34,67
M56 5,000 44,62
M60 5,000 48,11
M64 5,000 51,63
10
D9021
Bestelcode
C4061623
C4061624
C4061625
C4061626
C4061627
C4840005
C4061628
C4061629
C4061630
C4061631
C4061632
C4061633
C4061634
C4061635
C4061636
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M2 1000,000
M2,5 1000,000
M3 200,000
M4 200,000
M5 200,000
M6 200,000
M8 200,000
M10 200,000
M12 200,000
M14 200,000
M16 200,000
M20 200,000
M24 25,000
M30 25,000
M36 10,000
Prijs per stuk €
26,57
36,15
6,12
4,88
8,90
17,06
38,93
75,40
143,38
203,94
177,98
501,82
130,71
398,15
317,03
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1165
50141 50139
50142
50144
50143