Page 1180 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1180
Sluitringen - Sluitring voor hout | Sluitringen - Veerring | Sluitringen - Sluitring voor tapbout
Sluitring voor houtbouw - Verzinkt staal
Veerring - Verzinkt staal
Sluitring voor kapschroef - Verzinkt staal
D440R
Bestelcode
C4051665
C4051666
C4051667
C4051668
C4051669
C4051670
C4051671
C4051672
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M5 100,000
M6 100,000
M8 100,000
M10 100,000
M12 100,000
M16 100,000
M20 50,000
M24 25,000
Prijs per stuk €
4,48
5,07
10,38
17,30
34,30
79,72
88,99
61,95
D127B
Bestelcode
C4050532
C4050534
C4050535
C4050536
C4050537
C4050538
C4050539
C4050540
C4050541
C4050542
C4050543
C4050544
C4050545
C4050546
C4050547
C4050548
C4050549
C4050550
C4050551
C4050552
C4050553
C4050555
C4050556
C4050557
C4050558
Afmetingen
M2
M2,6
M3
M3,5
M4
M5
M6
1/4
M7
M8
3/8
M10
M11
M12
1/2
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
Bedrag van Prijs per de inhoud stuk €
500,000 5,25
500,000 6,18
250,000 2,47
250,000 3,94
250,000 2,47
250,000 2,47
250,000 2,86
250,000 5,87
250,000 5,48
200,000 4,26
200,000 11,06
200,000 6,80
150,000 9,04
150,000 7,83
150,000 18,82
100,000 8,10
100,000 11,93
100,000 9,76
100,000 12,55
50,000 8,50
50,000 10,97
25,000 7,80
25,000 12,44
25,000 19,93
25,000 27,66
D7980
Bestelcode
C4050722
C4050723
C4050724
C4050725
C4050726
C4050727
C4050728
C4050729
C4050731
C4050733
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M5 250,000
M6 250,000
M8 200,000
M10 200,000
M12 150,000
M14 100,000
M16 100,000
M20 100,000
M24 50,000
M30 50,000
Prijs per stuk €
4,02
3,55
4,94
6,86
6,86
14,15
9,89
38,93
28,27
38,01
Sluitring voor houtbouw - Roestvrij staal A2
Sluitring voor kapschroef - Roestvrij staal A2
Veerring - Roestvrij staal A2
10
D440R
Bestelcode
C4061963
C4061964
C4061965
C4061966
C4061967
C4061968
C4061971
Afmetingen
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M22
Bedrag van Prijs per de inhoud stuk €
50,000 7,80
50,000 14,52
50,000 34,30
50,000 50,68
50,000 82,19
50,000 278,10
25,000 446,81
D7980
Bestelcode
C4060891
C2574744
C2574748
C4060892
C4060893
C4060894
C4060895
C4060897
C4060899
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M3 250,000
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M8 250,000
M10 200,000
M12 200,000
M16 100,000
M20 100,000
Prijs per stuk €
6,64
7,65
5,25
10,82
14,83
22,00
25,71
33,37
76,01
D127B
Bestelcode Afmetingen
C4061327 M2
C4061329 M2,5
C4061331 M3
C4061333 M4
C4061334 M5
C4840002 M6
C4061335 1/4
C4061337 M8
C4061338 3/8
C3685421 M10
C4061340 M12
C4061341 1/2
C4061342 M14
C4061343 M16
C4061344 M18
C4061345 M20
Bedrag van Prijs per de inhoud stuk €
200,000 7,11
200,000 6,74
500,000 12,05
500,000 6,49
500,000 7,73
500,000 14,37
500,000 35,84
500,000 27,66
500,000 104,29
500,000 44,19
500,000 67,36
500,000 165,32
200,000 51,29
200,000 85,90
200,000 83,43
200,000 96,41
1166
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
50146
50145
50148
50147
50150
50149


































































































   1178   1179   1180   1181   1182