Page 1182 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1182
Sluitringen - Borgring type A | Sluitringen - Borgring type J | Blindklinknagels en pennen - Cilindrische pen m6 fitting
Borgring type A - Roestvrij staal A2
Borgring type J - Puur staal
Cilindrische pen m6 fitting - Puur staal
D471
Bestelcode
C4061178
C4061179
C4061181
C4061183
C4061185
C4061187
C4061188
C4061189
C4061190
C4061191
C4061193
C4061195
C4061198
C4061202
C4061203
C4061205
C4061208
C4061210
C4061213
C4061215
C4061216
Bedrag van Afmetingen de inhoud
5MM 200,000
6MM 200,000
8MM 100,000
10MM 100,000
12MM 100,000
14MM 50,000
15MM 50,000
16MM 50,000
17MM 50,000
18MM 50,000
20MM 50,000
22MM 50,000
25MM 25,000
30MM 25,000
32MM 25,000
35MM 25,000
40MM 10,000
45MM 10,000
50MM 5,000
55MM 5,000
60MM 5,000
Prijs per stuk €
38,01
47,90
31,52
41,41
65,51
72,62
40,79
54,38
57,78
127,62
67,98
88,99
49,59
106,76
97,95
135,50
59,95
61,99
42,12
47,09
53,27
Bestelcode
C4049858
C4049859
C4049860
C4049861
C4049862
C4049864
C4049866
C4049869
C4049871
C4049872
C4049873
C4049874
C4049877
C4049881
C4049882
C4049885
C4049887
C4049888
C4049889
C4049890
C4049893
C4049895
C4049898
C4049900
C4049903
C4049905
C4049907
C4049909
C4049911
C4049912
C4049913
C4049915
C4049917
C4049919
C4049921
C4049924
Bedrag van Afmetingen de inhoud
34MM 100,000
35MM 100,000
36MM 100,000
37MM 100,000
38MM 100,000
40MM 50,000
42MM 50,000
45MM 50,000
47MM 50,000
48MM 50,000
50MM 50,000
52MM 50,000
55MM 25,000
60MM 25,000
62MM 25,000
65MM 10,000
68MM 10,000
70MM 10,000
72MM 10,000
75MM 10,000
80MM 10,000
85MM 5,000
90MM 5,000
95MM 5,000
100MM 5,000
105MM 5,000
110MM 5,000
115MM 5,000
120MM 5,000
125MM 5,000
130MM 5,000
140MM 5,000
150MM 3,000
160MM 3,000
170MM 3,000
180MM 2,000
Prijs per stuk €
17,46
17,61
20,39
20,39
21,32
12,82
10,89
12,36
13,06
13,60
16,22
17,46
9,12
10,66
11,20
5,56
5,93
6,98
7,05
7,79
9,27
6,40
5,78
6,77
8,34
12,45
13,10
14,43
14,18
16,62
18,20
19,71
13,68
15,74
16,89
12,74
D6325
Bestelcode
C4052686
C2571426
C4052690
C4052697
C4052698
C2571428
C2571429
C4052699
C2571430
C2571431
C4052700
C4052701
C4052703
C2571432
C4052707
C4052708
C2571433
C4052710
C4052712
C4052720
C2571434
C4052721
C4052722
C4052723
C2571436
C2571437
C2571438
C4052724
C4052725
C4052726
C2571439
C4052728
C4052729
C2571440
C4052730
C2571442
C2571443
C2571444
C4052731
C2571445
C4052732
C2571446
C4052733
C4052734
C4052735
C2571447
C4052736
C2571448
C4052737
C2571449
C2571450
C4052739
Bedrag van Afmetingen de inhoud
1X12MM 100,000
1,5X10MM 100,000
1,5X12MM 100,000
2X5MM 100,000
2X6MM 100,000
2X8MM 100,000
2X10MM 100,000
2X12MM 100,000
2X14MM 100,000
2X16MM 100,000
2X20MM 100,000
2X24MM 100,000
2X30MM 100,000
2X40MM 100,000
2,5X8MM 100,000
2,5X10MM 100,000
2,5X12MM 100,000
2,5X16MM 100,000
2,5X20MM 100,000
3X6MM 100,000
3X8MM 100,000
3X10MM 100,000
3X12MM 100,000
3X14MM 100,000
3X16MM 100,000
3X18MM 100,000
3X20MM 100,000
3X24MM 100,000
3X28MM 100,000
3X30MM 100,000
3X32MM 100,000
3X40MM 100,000
3X50MM 100,000
3X60MM 100,000
4X6MM 100,000
4X8MM 100,000
4X10MM 100,000
4X12MM 100,000
4X14MM 100,000
4X16MM 100,000
4X18MM 100,000
4X20MM 100,000
4X24MM 100,000
4X26MM 100,000
4X28MM 100,000
4X30MM 100,000
4X32MM 100,000
4X36MM 100,000
4X40MM 100,000
4X50MM 100,000
4X60MM 100,000
5X8MM 100,000
Prijs per stuk €
38,32
20,39
21,01
20,09
18,39
18,85
18,69
20,09
21,01
22,09
22,87
27,66
37,39
59,33
21,94
18,69
19,47
29,20
22,40
14,77
13,91
13,53
13,91
17,30
17,77
18,54
18,69
22,40
23,79
25,65
26,57
39,86
53,46
119,27
17,77
17,46
17,61
18,85
20,09
19,31
21,78
22,40
26,57
27,96
29,82
30,75
31,21
33,06
34,92
54,08
67,98
22,40
Borgring type J - Puur staal
Borgring type J - Roestvrij staal A2
D472
10
Bedrag van de inhoud
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Prijs per stuk €
5,33
5,48
6,03
6,49
7,11
3,43
3,80
3,86
4,05
4,73
5,13
5,41
4,97
5,22
5,69
7,66
7,73
7,73
9,46
10,51
11,68
11,93
Bestelcode
C4049832
C4049833
C4049834
C4049835
C4049836
C4049837
C4049838
C4049839
C4049840
C4049841
C4049842
C4049843
C4049844
C4049845
C4049846
C4049847
C4049848
C4049849
C4049850
C4049852
C4049854
C4049856
Afmetingen
8MM
9MM
10MM
11MM
12MM
13MM
14MM
15MM
16MM
17MM
18MM
19MM
20MM
21MM
22MM
23MM
24MM
25MM
26MM
28MM
30MM
32MM
D472
Bestelcode
C4061232
C4061237
C4061239
C4061242
C4061243
C4061245
C4061247
C4061248
C4061251
C4061256
C4061257
C4061259
C4061262
C4061263
C4061266
Afmetingen
15MM
20MM
22MM
25MM
26MM
28MM
30MM
32MM
35MM
40MM
42MM
47MM
52MM
55MM
62MM
Bedrag van de inhoud
50,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
Prijs per stuk €
49,75
51,60
61,80
41,87
50,83
56,70
62,73
49,29
83,89
48,33
52,90
63,84
44,84
44,22
57,23
1168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
50157
50156
50158
50159


































































































   1180   1181   1182   1183   1184