Page 1171 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1171
Schroefbouten en studbolts - Draadstangen klasse 8.8 | Oogmoeren en bouten - Oogbouten
Schroefbouten klasse 8.8 - Puur staal
Schroefbouten klasse 8.8 - Roestvrij staal A2
Oogbouten - Verzinkt staal
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
D976-1
Bestelcode Afmetingen
C4043373 M5
C4043374 M6
C4043375 M8
C4043376 M10
C4043377 M12
C4043378 M14
C4838096 M16
C4043379 M18
C4043380 M20
C4043381 M22
C4043382 M24
C4043383 M27
C4043384 M30
C4043385 M33
C4043386 M36
C4043388 M42
Bedrag van de inhoud
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
Prijs per stuk €
29,05
30,28
33,99
53,15
38,63
51,91
70,45
56,08
66,28
84,36
94,55
77,87
101,35
119,27
147,08
95,17
D976-1
Bestelcode Afmetingen
C4058526 M3
C4838680 M4
C4838681 M5
C4058527 M6
C4838682 M8
C4058528 M10
C4058529 M12
C4838683 M14
C4838684 M16
C4058530 M18
C4838685 M20
C4058531 M22
C4838686 M24
C4058532 M27
C4058533 M30
C4058536 M42
C4058537 M45
C4058538 M48
C4058539 M52
Oogbouten - Puur staal
Bedrag van de inhoud
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
2,000
2,000
1,000
1,000
5,000
5,000
5,000
1,000
Prijs per stuk €
13,60
23,48
32,14
32,14
57,17
90,23
65,51
125,15
120,51
127,93
105,68
106,91
148,32
90,85
111,24
877,56
1334,88
1115,49
347,93
D580
Bestelcode
C4041738
C4041739
C4041740
C4041741
C4041742
C4041743
C4041745
C4041746
C4041748
C4041750
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M6 25,000
M8 25,000
M10 25,000
M12 25,000
M14 10,000
M16 10,000
M20 10,000
M24 5,000
M30 1,000
M36 1,000
Prijs per stuk €
38,16
33,37
39,40
64,43
42,58
40,05
66,44
54,57
20,70
46,89
Oogbouten - Roestvrij staal A2
Schroefbouten klasse 8.8 - Verzinkt staal
D580
Bestelcode
C4063900
C4063901
C4063902
C4063903
C4063904
Bedrag van Afmetingen de inhoud
Prijs per stuk €
10
D976-1
Bestelcode Afmetingen
C4043395 M5
C4043396 M6
C4838097 M8
C4043397 M10
C4043398 M12
C4043399 M14
C4043400 M16
C4043601 M18
C4043602 M20
C4043603 M22
C4838098 M24
C4043604 M27
C4043605 M30
C4043606 M33
C4043607 M36
C4043608 M39
C4043609 M42
Bedrag van de inhoud
10,000
10,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
Prijs per stuk €
29,36
27,81
33,37
46,35
33,68
45,73
61,80
57,47
50,99
87,60
73,23
63,04
77,87
111,86
112,48
92,70
108,77
M6 10,000 51,48
M8 10,000 57,17
M10 10,000 104,69
M12 10,000 168,16
M16 5,000 133,24
D580
Bestelcode
C4838700
C4041719
C4041720
C4041721
C4041722
C4041723
C4041725
C4041726
C4041727
C4041729
C4041731
C4041733
C4041734
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M6 25,000
M8 25,000
M10 25,000
M12 25,000
M14 10,000
M16 10,000
M20 10,000
M22 5,000
M24 5,000
M30 1,000
M36 1,000
M42 1,000
M48 1,000
Prijs per stuk €
41,41
30,75
41,25
67,05
37,88
41,72
57,04
52,68
46,84
20,15
32,16
71,80
113,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1157
50115
50114
50117 50116
50119 50118