Page 1173 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1173
Schroeven - Metalen schroeven Din 84 | Schroeven - Metalen schroeven Din 963
Metalen schroeven Din 84 - Roestvrij staal A2
Metalen schroeven Din 963 - Verzinkt staal
D84
Bestelcode
C4058927
C4058934
C4058941
C4058942
C4058943
C4058944
C4058945
C4058953
C4058954
C4058955
C4058956
C4058957
C4058958
C4058961
C4058962
C4058964
C4058968
C4058970
C4058971
C4058975
C4058976
C4058977
C4058978
C4058982
C4058984
C4058985
C4058986
C4058987
C4058988
C4058989
C4058991
C4058992
C4058994
C4058998
C4059000
C4059002
C4059006
C4059007
C4059008
C4059009
C4059010
C4059011
C4059012
C4059014
C4059015
C4059016
C4059017
C4059018
C4059020
C4059027
C4059028
C4059029
Bedrag van de Prijs per Afmetingen inhoud stuk €
M1X2 1000,000 976,44
M1,2X2 1000,000 1347,24
M1,4X3 1000,000 1594,44
M1,4X4 1000,000 1594,44
M1,4X8 1000,000 1841,64
Bestelcode
C4059030
C4059031
C4059032
C4059033
C4059035
C4059037
C4059043
C4059045
C4059046
C4059047
C4059048
C4059049
C4059050
C4059052
C4059054
C4059055
C4059057
C4059076
Afmetingen
M5X16
M5X20
M5X25
M5X30
M5X40
M5X50
M6X6
M6X10
M6X12
M6X16
M6X20
M6X25
M6X30
M6X40
M6X50
M6X55
M6X65
M10X16
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
500,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
Prijs per stuk €
35,54
33,37
48,82
45,11
71,07
85,28
112,01
32,45
46,35
40,79
51,29
74,78
82,19
52,22
61,49
87,76
89,61
98,26
Bestelcode
C4045469
C4045476
C4045477
C4045478
C4045479
C4045480
C4045481
C4045482
C4045483
C4045484
C4045485
C4045487
C4045488
C4045489
C4045490
C4045491
C4045492
C4045493
C4045494
C4045495
C4045496
C4045497
C4045498
C4045499
C4045500
C4045501
C4045503
C4045505
C4045506
C4045507
C4045508
C4045509
C4045510
C4045511
C4045512
C4045513
C4045515
C4045516
C4045517
C4045518
C4045519
C4045521
C4045523
C4045524
C4045526
C4045527
C4045528
C4045529
C4045531
C4045532
C4045533
C4045534
C4045535
C4045536
C4045538
C4045539
C4045540
C4045541
C4045542
C4045544
C4045545
C4045546
C4045559
Bedrag van de Afmetingen inhoud
M3,5X10 200,000
M4X6 200,000
M4X8 200,000
M4X10 200,000
M4X12 200,000
M4X16 200,000
M4X20 200,000
M4X25 200,000
M4X30 200,000
M4X35 200,000
M4X40 200,000
M4X50 200,000
M4X60 200,000
M4X70 200,000
M4X80 200,000
M4X100 200,000
M5X6 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
M5X16 200,000
M5X20 200,000
M5X25 200,000
M5X30 200,000
M5X35 200,000
M5X40 200,000
M5X50 200,000
M5X60 200,000
M5X70 200,000
M5X80 100,000
M5X90 100,000
M5X100 100,000
M6X8 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 200,000
M6X25 200,000
M6X30 200,000
M6X35 200,000
M6X40 200,000
M6X50 200,000
M6X60 200,000
M6X70 200,000
M6X80 100,000
M6X90 100,000
M6X100 100,000
M8X10 200,000
M8X16 200,000
M8X20 200,000
M8X25 200,000
M8X30 200,000
M8X35 200,000
M8X40 200,000
M8X50 200,000
M8X60 100,000
M8X70 100,000
M8X80 100,000
M8X100 100,000
M10X20 200,000
M10X25 200,000
M10X30 200,000
M12X40 100,000
Prijs per stuk €
6,92
7,73
4,57
4,70
5,87
5,50
6,06
7,11
8,40
13,60
10,69
28,80
36,46
47,28
59,64
226,19
17,55
6,98
5,81
8,22
7,97
9,83
15,20
13,84
20,39
18,29
29,05
43,57
50,68
28,74
52,53
45,73
16,19
12,48
14,21
11,99
14,71
17,30
20,39
30,16
34,30
41,41
47,59
72,92
41,41
47,28
52,53
93,94
29,91
34,92
42,02
47,59
65,51
65,51
77,87
45,42
51,91
105,68
93,94
102,59
69,22
77,87
137,20
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
M1,4X10 1000,000
M1,4X12 1000,000
M1,6X14 1000,000
M1,6X18 1000,000
M1,6X20 1000,000
M1,7X3 1000,000
M1,7X5 1000,000
M1,7X10 1000,000
M2X5 500,000
M2X6 500,000
M2X10 500,000
M2X22 500,000
M2X40 500,000
M2,3X10 1000,000
M2,5X6 500,000
M2,5X8 500,000
M2,5X10 500,000
M2,5X12 500,000
M2,6X5 1000,000
M3X4 500,000
M3X5 500,000
M3X6 500,000
M3X8 500,000
M3X10 500,000
M3X12 500,000
M3X16 500,000
M3X20 500,000
M3X30 500,000
M3X55 200,000
M3,5X5 500,000
M3,5X12 500,000
M3,5X40 500,000
M3,5X50 200,000
M4X6 500,000
M4X8 500,000
M4X10 500,000
M4X12 500,000
M4X16 500,000
M4X20 500,000
M4X25 200,000
M4X30 200,000
M4X35 200,000
M4X40 200,000
M4X50 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
2008,50
2008,50
404,79
506,76
630,36
2095,02
2095,02
2095,02
25,96
23,64
27,04
38,93
82,66
296,64
27,19
24,26
25,96
34,30
392,43
41,10
32,14
26,27
24,41
29,51
33,06
34,92
52,53
71,07
43,88
45,42
35,84
72,00
56,55
42,95
48,20
38,01
39,24
45,73
50,06
21,88
36,77
39,86
46,35
58,40
31,52
21,75
22,50
Metalen schroeven Din 963 - Verzinkt staal
D963
Bestelcode
C4045431
C4045432
C4045433
C4045434
C4045435
C4045436
C4045437
C4045441
C4045442
C4045443
C4840021
C4045444
C4045445
C4045447
C4045448
C4045451
C4045452
C4045453
C4045454
C4045455
C4045456
C4045457
C4045458
C4045459
C4045460
C4045462
C4045464
C4045465
C4045468
Bedrag van de Afmetingen inhoud
M2X4 200,000
M2X5 200,000
M2X6 200,000
M2X8 200,000
M2X10 200,000
M2X12 200,000
M2X16 200,000
M2,5X4 200,000
M2,5X5 200,000
M2,5X6 200,000
M2,5X8 200,000
M2,5X10 200,000
M2,5X12 200,000
M2,5X16 200,000
M2,5X20 200,000
M3X4 200,000
M3X5 200,000
M3X6 200,000
M3X8 200,000
M3X10 200,000
M3X12 200,000
M3X16 200,000
M3X20 200,000
M3X25 200,000
M3X30 200,000
M3X40 200,000
M3X50 200,000
M3X60 200,000
M3,5X8 200,000
Prijs per stuk €
9,39
5,56
8,40
8,40
9,15
9,15
9,15
10,26
9,21
8,22
8,40
8,40
9,15
9,15
15,57
9,21
6,98
3,58
3,52
3,71
3,52
3,83
4,08
4,88
5,87
9,76
29,17
34,92
8,40
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1159
50124
50125


































































































   1171   1172   1173   1174   1175