Page 1169 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1169
Inbusschroeven - Bolkopschroeven
Bolkopschroeven - Roestvrij staal A2
Zeskantmoer - Verzinkt staal
Zeskantmoer - Roestvrij staal A2
Bestelcode
C4057670
C4057671
C4057672
C4057673
C4057674
C4057676
C4057677
C4057679
C4057680
C4057681
C4057682
C4057683
C4057684
C4057689
C4367865
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M8X30 25,000
M8X35 25,000
M8X40 25,000
M8X45 25,000
M8X50 25,000
M8X60 25,000
Prijs per stuk €
26,11
36,93
34,14
47,43
52,07
61,95
M8X80 200,000 506,76
M10X16 25,000
M10X20 25,000
M10X25 25,000
M10X30 25,000
M10X35 25,000
M10X40 25,000
39,24
42,64
49,13
55,47
61,80
67,98
D934
Bestelcode
C4033380
C4033381
C4033382
C4839152
C4033383
C4033384
C4033385
C3685459
C4033386
C4033387
C4033388
C4033389
C4033390
C4033391
C4033392
C4033393
C4033394
C4033395
C4033396
C4033397
C4033398
C4033399
C4033400
C4033401
C4033403
D934
Bestelcode
C4058573
C4058574
C4058575
C4839290
C4839291
C3685255
C4058578
C4839292
C4058579
C4058580
C4058581
C4839293
C4058582
C4839294
C4058583
C4058584
C4058585
C4058586
C4058588
C4058593
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
M10X70 100,000 385,01
M10X80 100,000 449,29
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M2 1000,000
M2,5 1000,000
M3 250,000
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M7 250,000
M8 250,000
M10 250,000
M12 100,000
M14 100,000
M16 100,000
M18 50,000
M20 50,000
M22 25,000
M24 25,000
M27 10,000
M30 10,000
M33 5,000
M36 5,000
M39 5,000
M42 5,000
M45 4,000
M48 4,000
M56 1,000
Prijs per stuk €
11,74
7,73
1,39
2,47
3,94
4,33
7,88
9,35
21,01
12,30
17,61
20,70
14,99
23,79
16,53
20,55
15,64
21,88
15,54
18,54
27,07
34,95
66,13
80,93
29,75
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M2 500,000
M2,5 500,000
M3 500,000
M4 500,000
M5 500,000
M6 500,000
M7 200,000
M8 200,000
M10 200,000
M12 200,000
M14 100,000
M16 100,000
M18 50,000
M20 50,000
M22 20,000
M24 20,000
M27 10,000
Prijs per stuk €
21,78
43,88
19,31
15,76
17,15
35,54
71,07
30,41
69,83
101,35
80,96
97,64
78,18
82,81
54,01
57,60
110,99
Zeskantmoer - Puur staal
D934
Bestelcode Afmetingen
C4031630 M3
C4031631 M4
C4031632 M5
C3685450 M6
C4031633 M7
C3816776 M8
C3817465 M10
C3816782 M12
C3816738 M14
C3816748 M16
C4031635 M18
C4839139 M20
C4031636 M22
C4031637 M24
C4031638 M27
C4031639 M30
C4031640 M33
C4031641 M36
C4031642 M39
C4031643 M42
C4031644 M45
C4031645 M48
C4031646 M52
C4031647 M56
C4031649 M64
C4031653 M80X6,00
Bedrag van de inhoud
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
25,000
10,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
Prijs per stuk €
0,93
1,70
1,93
3,94
6,26
8,19
18,69
10,82
15,45
20,86
15,60
23,18
16,84
20,24
16,19
20,33
14,43
19,19
25,09
32,41
42,22
38,74
17,40
19,00
28,23
47,36
M30 5,000 63,90
M36 5,000 131,79
M52 5,000 202,33
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1155
50105
50106
50107


































































































   1167   1168   1169   1170   1171