Page 1170 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1170
Moeren - Zelfborgende moer | Moeren - Dopmoer | Moeren - Zeskantmoer laag
Zelfborgende moer - Verzinkt staal
Dopmoer - Verzinkt staal
Zeskantlage moer - Verzinkt staal
D985
Bestelcode Afmetingen
C4041236 M3
C4041237 M4
C4839225 M5
C4041238 M6
C4041239 M7
C4041240 M8
C4041241 M10
C4041242 M12
C4839226 M14
C4041243 M16
C4041244 M18
C0120933 M20
C4839227 M22
C4041245 M24
C4041246 M27
C4041247 M30
C4041248 M33
C4041249 M36
C4041250 M39
C4041251 M42
Bedrag van de inhoud
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
5,000
5,000
Prijs per stuk €
8,88
10,04
9,81
12,90
23,02
19,47
32,14
26,11
36,77
25,96
41,41
27,50
45,58
46,81
49,50
68,72
96,07
59,33
D1587
Bestelcode
C4042364
C4042365
C4042366
C4042367
C4042369
C4042370
C4042371
C4042372
C4042373
C4042375
C4042377
Afmetingen
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Bedrag van de inhoud
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
100,000
Prijs per stuk €
32,29
22,25
24,72
29,36
50,99
87,76
67,36
D439B
Bestelcode Afmetingen
C4040820 M2
C4040821 M2,5
C4040822 M3
C4040823 M4
C4040824 M5
C4040825 M6
C4040826 M8
C4040827 M10
C4040828 M12
C4040829 M14
C4040830 M16
C4040831 M18
C4040832 M20
C4040833 M22
C4040834 M24
C4040835 M27
C4040836 M30
C4040838 M36
C4040840 M42
Bedrag van de inhoud
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
5,000
Prijs per stuk €
15,30
19,47
20,55
16,38
15,60
18,39
10,94
16,69
26,42
41,72
25,34
25,65
34,61
51,29
59,79
61,55
74,41
67,27
50,000 118,04
50,000 70,76
25,000 87,14
10,000 74,35
Dopmoer - Roestvrij staal A2
5,000 163,12
5,000 213,80
5,000 113,53
Zeskantlage moer - Roestvrij staal A2
10
Zelfborgende moer - Roestvrij staal A2
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
50,000
50,000
20,000
20,000
10,000
D985
Bestelcode
C4062959
C4062960
C4062961
C4062962
C3685452
C3685270
C3685441
C4062963
C4062964
C4062965
C4062967
C4062968
Afmetingen
M2,5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Prijs per stuk €
19,78
16,56
22,87
16,32
27,81
29,66
61,49
49,75
64,58
39,30
72,80
103,27
D1587
Bestelcode
C4060903
C4060904
C4060905
C4060906
C4060907
C4060908
C4060909
C4060910
C4060911
C4060913
Afmetingen
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
Bedrag van de inhoud
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
10,000
10,000
5,000
Prijs per stuk €
31,52
30,59
19,31
24,26
28,89
52,53
36,77
53,58
45,18
74,99
D439B
Bestelcode Afmetingen
C4058637 M4
C4058638 M5
C4058639 M6
C4058640 M8
C4058641 M10
C4058642 M12
C4058644 M16
C4058646 M20
C4058648 M24
C4058651 M33
C4058652 M39
C4058653 M42
C4058654 M48
Bedrag van de inhoud
250,000
250,000
250,000
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
Prijs per stuk €
14,21
15,76
15,60
11,31
25,80
20,39
40,48
54,23
37,51
373,89
707,36
902,16
1381,23
1156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
50109
50108
50111
50110
50113
50112


































































































   1168   1169   1170   1171   1172