Page 1167 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1167
Inbusschroeven - Verzonken schroeven klasse 10.9 | Inbusschroeven - Stelschroeven
Schroeven met verzonken kop klasse 10.9 - Puur staal
Stelschroeven - Puur staal
Bestelcode
C4038639
C4038640
C4038641
C4038642
C4038644
C4038645
C4038647
C4038648
C4038649
C4038650
C4038651
C4038652
C4038653
C4038654
C4038655
C4038656
C4038657
C4038659
C4038660
C4038661
C4038663
C4038664
C4038665
C4038666
C4038667
C3691489
C4038668
C4038669
C4038670
C4038671
C4038672
C4038673
C4038674
C4038675
C4038676
C4038677
C4038678
C4038679
C4038680
C4038681
C4038682
C4038683
C4038684
C4038685
C4038687
C4038689
C4038691
C4038692
C4038693
C4038695
C4038696
C4038697
C4038698
C4038699
C4038700
C4038701
C4038703
C4038704
C4038705
C4038706
C4038707
C4038709
C4038713
C4038715
C4038716
C4038717
C4038718
C4038722
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M5X25 200,000
M5X30 200,000
M5X35 200,000
M5X40 200,000
M5X50 200,000
M5X60 200,000
M6X8 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 200,000
M6X25 200,000
M6X30 200,000
M6X35 200,000
M6X40 200,000
M6X45 200,000
M6X50 200,000
M6X60 200,000
M6X70 200,000
M6X80 200,000
M6X100 200,000
M8X10 200,000
M8X12 200,000
M8X16 200,000
M8X20 200,000
M8X25 200,000
M8X30 200,000
M8X35 200,000
M8X40 200,000
M8X45 200,000
M8X50 200,000
M8X60 100,000
M8X70 100,000
M8X80 100,000
M8X90 100,000
M8X100 100,000
M10X16 200,000
M10X20 200,000
M10X25 200,000
M10X30 200,000
M10X35 100,000
M10X40 100,000
M10X45 100,000
M10X50 100,000
M10X60 100,000
M10X70 100,000
M10X80 100,000
M10X90 100,000
M10X100 50,000
M12X20 100,000
M12X25 100,000
M12X30 100,000
M12X35 100,000
M12X40 100,000
M12X45 100,000
M12X50 100,000
M12X60 100,000
M12X70 100,000
M12X80 100,000
M12X90 50,000
M12X100 50,000
M12X120 50,000
M14X30 25,000
M14X40 25,000
M14X50 25,000
M14X60 25,000
M14X70 25,000
M16X25 50,000
Prijs per stuk €
20,76
24,10
45,11
55,62
69,83
147,08
48,51
18,42
18,91
16,69
19,03
29,66
34,61
40,79
49,13
80,96
98,26
118,66
218,77
249,67
326,30
124,84
113,09
40,17
47,90
56,55
65,51
74,78
83,43
155,74
105,68
98,26
133,49
155,12
265,12
289,84
258,32
78,49
99,50
106,30
59,95
69,83
121,13
83,43
160,06
184,16
208,88
233,60
128,85
108,15
121,13
83,43
95,17
98,88
176,13
119,89
241,02
281,19
312,71
167,79
200,23
241,02
47,12
36,46
44,81
85,28
98,88
111,86
Bestelcode
C4038723
C4038724
C4038725
C4038726
C4038727
C4038728
C4038729
C4038730
C4038731
C4038732
C4038734
C4038738
C4038739
C4038746
C4038747
C4038749
C4038750
C4038751
C4038752
C4038753
C4038755
C4038756
C4038762
C4038763
C4038764
C4038765
Bedrag van Afmetingen de inhoud
M16X30 50,000
M16X35 50,000
M16X40 50,000
M16X45 50,000
M16X50 50,000
M16X60 50,000
M16X70 25,000
M16X80 25,000
M16X90 25,000
M16X100 25,000
M16X120 25,000
M18X50 25,000
M18X60 25,000
M20X40 10,000
M20X50 10,000
M20X60 10,000
M20X70 10,000
M20X80 10,000
M20X90 10,000
M20X100 10,000
M20X120 10,000
M20X140 10,000
M24X70 10,000
M24X80 10,000
M24X90 10,000
M24X100 10,000
Prijs per stuk €
72,31
130,71
90,23
169,64
108,77
127,00
76,94
87,91
161,76
177,37
213,06
107,22
132,72
78,73
50,86
54,26
62,23
75,89
165,44
182,80
116,43
260,67
179,90
102,09
113,46
245,59
Bestelcode
C4039371
C4039372
C4039373
C4039374
C4039375
C4039376
C4039377
C4039380
C4039381
C4039382
C4039383
C4039384
C4039385
C4841302
C4039386
C4039387
C4039389
C4841303
C4039391
C4039393
C4039394
C4039395
C4039396
C4039397
C4039398
C4039399
C4039400
C4039401
C4039403
C4039404
C4039406
C4039407
C4039408
C4039409
C4039410
C4039411
C4039412
C4039413
C4039415
C4039417
C4039418
C4039419
C4039420
C4039421
C4039422
C4039423
C4039424
C4039425
C4039426
C4039428
C4039430
C4039432
C4039438
C4039439
C4039441
C4039448
C4039449
C4039450
C4039452
C4039454
C4039455
C4039460
C4039462
C4039463
C4039464
C4039465
Bedrag van de Afmetingen inhoud
M5X6 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
M5X16 200,000
M5X20 200,000
M5X25 200,000
M5X40 200,000
M6X6 200,000
M6X8 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 200,000
M6X25 200,000
M6X30 200,000
M6X40 200,000
M6X50 200,000
M6X60 200,000
M8X8 200,000
M8X10 200,000
M8X12 200,000
M8X16 200,000
M8X20 200,000
M8X25 200,000
M8X30 200,000
M8X35 100,000
M8X40 100,000
M8X50 100,000
M8X60 100,000
M8X80 100,000
M10X8 200,000
M10X10 200,000
M10X12 200,000
M10X16 200,000
M10X20 200,000
M10X25 100,000
M10X30 100,000
M10X40 100,000
M10X50 100,000
M10X60 100,000
M10X70 100,000
M10X80 100,000
M12X10 100,000
M12X12 100,000
M12X16 100,000
M12X20 100,000
M12X25 100,000
M12X30 100,000
M12X40 100,000
M12X50 100,000
M12X60 100,000
M14X16 100,000
M14X20 100,000
M14X30 50,000
M16X20 50,000
M16X25 50,000
M16X30 50,000
M16X40 50,000
M16X50 50,000
M16X60 25,000
M20X20 25,000
M20X30 10,000
M20X40 10,000
M20X50 10,000
M20X60 10,000
Prijs per stuk €
19,28 22,00 23,73 25,96 29,79 33,99 33,99 75,40 23,73 23,85 25,46 29,66 34,61 40,17 45,73 62,42 76,01 95,79
105,06 29,54 33,99 42,33 54,08 70,45 90,85
110,62 58,71 67,36 85,28
101,97 191,58 60,56 53,46 58,09 87,76 109,39 63,04 77,25 105,06 134,72 161,30 159,44 247,20 52,53 41,41 47,90 77,25 89,61 110,00 149,56 184,78 226,19 144,61 156,35 97,03 59,02 76,94 95,48 132,25 168,71 102,74 89,61 44,43 62,17 79,85 97,46
Bevestigingsmaterialen & DIN-onderdelen
Stelschroeven - Puur staal
D916
Bestelcode
C4039339
C4039340
C4039341
C4039342
C4039346
C4039347
C4039348
C4039349
C4039350
C4039351
C4039352
C4039353
C4039357
C4039358
C4039359
C4039360
C4039361
C4039362
C4039363
C4039364
C4039366
C4039368
C4039369
C4039370
Afmetingen
M2X2
M2X3
M2X4
M2X6
M3X3
M3X4
M3X5
M3X6
M3X8
M3X10
M3X12
M3X16
M4X4
M4X5
M4X6
M4X8
M4X10
M4X12
M4X16
M4X20
M4X30
M4X40
M5X4
M5X5
Bedrag van de inhoud
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Prijs per stuk €
60,56 52,53 54,08 56,24 21,14 23,36 18,42 19,03 19,16 21,01 28,43 37,39 17,06 17,92 18,29 20,64 22,25 24,84 29,42 54,38 82,81 69,22 32,14 17,80
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1153
50101


































































































   1165   1166   1167   1168   1169