Page 115 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 115
Slagdoppen - 1/4” | Slagdoppen - 3/8” | Slagdoppen - 1/2”
K7801M Slagdopsleutels, 1/2”, zeskant, metrisch
Verlengstuk 1/4” 50 mm
Verlengstuk 3/8”
• Met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• Met vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
DIN 3129 , ISO 2725
Aandrijfvierkant: Aandrijfvierkant: 1/2” DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
Uitvoering: Zwarte uitvoering
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
T.b.v. gebruik met machines
Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Bestelcode
Prijs per stuk €
Bestelcode
C2701311
C1451237
C1451236
Globaal Lengte
75 mm
125 mm
250 mm
Prijs per stuk €
9,62
10,15
14,45
C1451226 8,87
Prijs per Maat stuk €
8 mm 6,72
9 mm 6,72
10 mm 6,72
11 mm 6,72
12 mm 6,72
13 mm 6,72
14 mm 6,95
15 mm 7,05
16 mm 7,05
17 mm 7,39
18 mm 7,39
19 mm 7,39
20 mm 7,78
21 mm 7,84
22 mm 7,91
23 mm 8,17
24 mm 8,30
25 mm 9,55
26 mm 9,80 1 27 mm 9,80
30 mm 12,08
32 mm 16,92
34 mm 30,77
36 mm 27,55
1/2” standaard metrische slagsleuteldoppen
Bestelcode
C3215442
C3431549
C3431527
C3431528
C3431529
C3431530
C3431531
C3431532
C3431533
C3431534
C3431535
C3431536
C3431537
C3431538
C3431539
C3431540
C3431541
C2531491
C3431543
C3431544
C2514006
C1252084
C3431546
C3431547
K7401M Slagdopsleutels, 3/8”, zeskant, metrisch
DIN 3129 , ISO 2725
Aandrijfvierkant: 3/8” DIN 3121-F 10 ISO 1174 Uitvoering: Zwarte uitvoering
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
T.b.v. gebruik met machines
Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Vervaardigd van hoogwaardig chroom-vanadium-staal met een anticorrosieve zwart geoxideerde afwerking. Conform DIN 3129 en DIN 3121.
Bestelcode Maat Metrisch
Prijs per stuk €
5,66
4,22
5,66
5,66
5,66
5,66
5,66
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
5,87
6,03
5,94
6,98
6,98
6,98
6,98
7,89
8,35
8,95
8,38
9,76
Bestelcode
C3431515
C3431516
C3431517
C3431501
C3431502
C3431503
C3431504
C3431505
C3431506
C3431507
C3431508
C3431509
C3431510
C3431511
C3431512
C3431513
C3431514
Maat
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Prijs per stuk €
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
5,63
6,67
6,67
6,85
6,85
7,18
7,23
C4981722
C4981788
C4981735
C4981736
C4981737
C4981738
C4981739
C4981740
C4981741
C4981742
C4981743
C4981765
C4981775
C4981766
C4981744
C4981745
C4981746
C4981779
C4981781
C4981747
C4981748
C4981783
C4981749
C4981785
C4981750
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
31 mm
32 mm
14,04
Handgereedschap & gereedschapopslag
101
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8587 41479
28371 41490
8592