Page 114 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 114
Gemengde gereedschapsets | Slagdoppen - 1/4”
1/2” dopsleutelset + sleutels, inch, 32-delig 6-kantig 8-36 mm
Dop- en sleutelset 1/4 +1/2 106-delig
1/4” en 1/2” doppen en ring-steeksleutelset Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 106 stuks
12 zeskantdoppen 1/4”: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 zeskantdoppen 1/4” lange uitvoering: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
15 zeskantdoppen 1/2”: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 zeskantdoppen AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16”
4 slagdoppen, zeskant 1/2”: 17, 19, 21, 24 mm
4 1/4” schroevendraaierdopsleutels Phillips PH 1, 2,
3, 4
3 1/4” schroevendraaierdopsleutels, gleuf 4, 5,5, 7 mm 6 1/4” schroevendraaierdopsleutels, zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
3 1/4” schroevendraaierdopsleutels Pozidrive PZ 1, 2, 3 8 1/4” schroevendraaierdopsleutels Torx T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
2 1/4” verlengstukken 50 mm/2” en 100 mm/4”
1 1/4” dwarsgreep, 100 mm/4”
1 1 Cardangewricht 1/4”
1 handreep 1/4” met 2-componentenhecht
2 1/2” verlengstukken 125 mm/5” en 250 mm/10”
1 Cardangewricht 1/2”
1 1/2” bougiedop, zeskant 21 mm (13/16”)
1 1/2” dwarsgreep
3 inbussleutels, zeskant 1,5, 2, 2,5 mm
1 1/4” ratel, 60 tanden/6o actiehoek, snelontgrendeling 1 1/2” ratel, 60 tanden/6o actiehoek, snelontgrendeling 4 sleutels met flexibele kop 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
13 ring-steeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 mm, op gemakkelijke, los te halen gereedschapshouder
1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken en deksel
1/2” dopsleutelset + sleutels, inch, 21-delig
Dopsleutelset 1/2” en ring-steeksleutelset Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 35 stuks
21 zeskantdoppen 1/2”: AF 13/16”, 7/8”, 15/16”, 31/32”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 21/32”, 11/16”, 23/32”, 3/4”, 25/32”
1 ratel 1/2” met snelontgrendeling, 60 tanden/6o actiehoek
2 verlengstukken 1/2”, 5” en 10”
1 Cardangewricht 1/2”
1 1/2” dwarsgreep
1 handgreep met gewricht en 2-componentenhecht 1/2”, 10”
8 ring-steeksleutels: AF 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 11/16”, 3/4”, op een gemakkelijk los te halen gereedschapshouder
1 los kunststof doosje met 3 opbergvakken en deksel
• Met gesmede, geharde 6-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• Met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 • Met robuuste omschakelbare ratel met pal, met drukknopontkoppeling
• In GEDORIT blauwe stalen cassette • Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm
Bestelcode
C4983427
Assortiment set-uitvoeringen
8-36 mm
Prijs per stuk €
335,63
K6701M Slagdopsleutels, 1/4”, zeskant, metrisch
Bestelcode
C2145186
Prijs per stuk €
157,70
DIN 3129 , ISO 2725
Aandrijfvierkant: 1/4” DIN 3121-G 6,3, ISO 1174 Uitvoering: Zwarte uitvoering
Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
T.b.v. gebruik met machines Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Bestelcode
C1252143
Afmeting aandrijving
1/4” & 1/2”
Prijs per stuk €
259,62
Bestelcode
C3431489
C3431490
C3431491
C3431492
C1252083
C3431485
C3431486
C3431487
C3431488
Maat
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Prijs per stuk €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
6,51
6,51
6,51
100
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
41337
41345
8584
40231