Page 117 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 117
Slagdoppen - 3/4”
K8901M Slagdopsleutels, zeskant, metrisch 3/4”
Slagdoppen, standaard modellen
DIN 3129 , ISO 2725 Aandrijfvierkant: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174
Uitvoering: Zwarte uitvoering Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
T.b.v. gebruik met machines
Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Bestelcode
C3431603
C3431604
C3431605
C3431606
C3431607
C3431608
C3431609
C3431610
C1252093
C3431611
C3431612
C3431613
C3431614
C3431615
C3431616
C3431617
C3431618
C1252094
C3431619
C3431620
C3431621
Maat
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prijs per stuk €
17,89
18,23
17,89
18,96
19,38
19,53
19,53
20,31
20,88
20,88
20,88
23,32
26,45
28,11
28,11
31,98
35,28
37,87
45,83
51,80
54,99
Bestelcode
C2705206
C2705207
C2705208
C3619754
C3619753
C2705209
C2705210
C2705211
C2705212
C2705213
C2705214
C2705215
C2705216
C4401261
C2705217
C2705218
C2705219
C2705220
C2705221
C4401262
C4401263
Maat
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
Prijs per stuk €
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
26,00
26,00
26,00
27,00
27,00
28,00
30,00
30,00
31,00
31,50
35,50
37,00
43,50
54,50
58,50
67,00
Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX 3/4”
K8906M Slagdopsleutels, zeskant, metrisch, lange uitvoering 3/4”
Aandrijfvierkant: 3/4” DIN 3121-H 20, ISO 1174
Uitvoering: Zwarte uitvoering Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
T.b.v. gebruik met machines Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid
Bestelcode
C3431633
C3431634
C3431635
C3431636
C2525431
C3431638
C2525435
C3431640
C3431641
C3431642
C2525439
C3431644
• Uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• Machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• Binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• Gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• Met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• Voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector
Bestelcode
C6015877
C6015878
C6015879
C6015880
C6015881
C6015882
C6015883
C6015884
C6015885
C6015886
C6015887
C6015888
C6015889
1
Maat
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
38 mm
41 mm
Prijs per stuk €
16,02
16,02
16,02
17,41
17,41
18,83
18,83
20,85
23,93
25,50
23,78
28,73
31,65
Maat
13 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
33 mm
34 mm
36 mm
41 mm
Prijs per stuk €
27,81
27,94
28,02
29,72
29,72
30,04
37,30
39,17
48,25
48,43
49,64
50,95
Handgereedschap & gereedschapopslag
103
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40581 8598
8599
40611