Page 113 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 113
Gemengde gereedschapsets
S400 Dopsleutelset, 1/2”, en ring-steeksleu- telset, 40-delig
S910 Dopsleutelset 1/4” & 1/2” met ring- steeksleutelset, 92-delig
Doppenset 1/2” en ring-steeksleutelset, 40-delig Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: hogedichtheidpolyetheen (HDPE)
Inhoud, 40-delig 21-delig 1/2” zeskantdoppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
1 Ratel 1/2” met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
2 Verlengstukken 1/2”, 125 mm en 250 mm
1 Cardanstuk 1/2”
1 Dwarsgreep 1/2”
1 Handgreep met gewricht 1/2”, 250 mm
13 Ring-steeksleutels: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 mm, op makkelijke, los te halen gereedschapshouder
1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
Doppenset 1/4” & 1/2” met ring-steeksleutelset, 92-delig
Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: hogedichtheidpolyetheen (HDPE)
Inhoud, 92-delig 12-delig 1/4” zeskantdoppen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
10 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4”:l 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 zeskantdoppen 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 Verlengstukken 1/4”, 50 mm en 100 mm
1 Dwarsgreep 1/4”
1 Cardanstuk 1/4”
1 Bithouder 1/4”
1 Verbindingsstuk 1/4”
1 Handreep 1/4” met 2-componentenhecht
1 Magnetische bithouder 1/4”
5 Bits 1/4” Phillips: PH 0, 1, 2, 3, 4
3 Bits 1/4”, gleuf: 4, 5,5, 7 mm
3 Bits 1/4” Pozidriv: PZ 1, 2, 3
6 Bits 1/4” zeskant: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
8 Bits 1/4” TORX®: T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
3 Bits 5/16” TORX®: T 45, 50, 55
2 Verlengstukken 1/2”, 125mm en 250 mm
1 Cardanstuk 1/2”
1 Zeskant bougiedop 1/2”, 21 mm (13/16”)
1 Bithouder 1/2” x 5/16”
1 Dwarsgreep 1/2”
3 Inbussleutels: 1,5; 2; 2,5 mm
1 Ratel 1/4” met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
1 Ratel 1/2” met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
4 Bi-Flex kniesleutels: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
6 Ring-steeksleutels: 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm, op makkelijke, los te halen gereedschapshouder
1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
Dop- en sleutelset 1/4” en 1/2”, 94-delig
1/4” en 1/2” doppen en ring-steeksleutelset Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
Matte uitvoering
ISO 1174
DIN 3120
Koffer: Hoge-dichtheid polyetheen (HDPE) Inhoud, 94 stuks
12 x 1/4” zeskantdoppen: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
9 x 1/4” diepe zeskantdoppen: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
15 x 1/2” zeskantdoppen: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32, 34 mm
9 zeskantdoppen AF: 3/8 7/16 (11) 1/2 9/16 11/16 3/4 (19) 13/16 7/8 (22) 1-3/16”
4 slagdoppen, zeskant 1/2”: 17, 19, 21, 24 mm
4 x 1/4” schroevendraaierdopsleutels Phillips PH 1, 2,
3, 4
3 x 1/4” schroevendraaierdopsleutels, gleuf 4, 5,5, 7
mm
6 x 1/4” schroevendraaierdopsleutels, zeskant 3, 4, 5,
6, 8, 10 mm 1 2 x 1/4” verlengstukken 50 mm/2” en 100 mm/4”
1 x 1/4” dwarsgreep, 100 mm/4”
1 Cardanstuk 1/4”
1 handgreep 1/4” met 2-componentenhecht
2 x 1/2” verlengstukken 125 mm/5” en 250 mm/10”
1 Cardanstuk 1/2”
1 x 1/2” bougiedop, zeskant 21 mm (13/16”)
1 x 1/2” dwarsgreep
3 inbussleutels, zeskant 1,5, 2, 2,5 mm
1 x 1/4” ratel, 60 tanden/6o actiehoek,
snelontgrendeling
1 x 1/2” ratel, 60 tanden/6o actiehoek,
snelontgrendeling
4 sleutels met flexibele kop 8-9, 10-11, 12-13, 14-15
mm
13 ring-steeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 mm, op gemakkelijke, los te halen gereedschapshouder
1 los kunststof doosje met drie opbergvakken en deksel
Bestelcode
C1252151
Afmeting aandrijving
1/2 “
Prijs per stuk €
175,22
Bestelcode Afmeting aandrijving
C1252155 1/4” & 1/2”
Prijs per stuk €
193,55
Bestelcode
C1252154
Afmeting aandrijving
1/4” & 1/2”
Prijs per stuk €
223,85
Handgereedschap & gereedschapopslag
99
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8625
8627
41352