Page 1078 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1078
Food Safe Hydraulic Oils
Food Grade Smeermiddel: hydraulische olie
SKF LFFH 46 en LFFH 68 zijn synthetische hydraulische vloeistoffen die geschikt zijn voor de smering van machines gebruikt in de voedingsindustrie.
• Uitstekende anti-slijtage prestaties
• Uitstekende waterafstotende eigenschappen
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• NSF H1 geregistreerd en Halal en Kosher gecertificeerd Toepassingen:
• Hydraulische systemen
• Hydrostatische tandwielen
• Circulerende oliesystemen
Bestelcode
C6938583
C6938584
C6938585
C6938586
Onderdeelnummer
LFFH 46/22
LFFH 46/205
LFFH 68/22
LFFH 68/205
Pak Type
Trommel
Trommel
Trommel
Trommel
Pack Size
22l
205l
22l
205l
Goedkeuring of certificering
NSF H1
NSF H1
NSF H1
NSF H1
ISO VG klasse
46
46
68
68
Basis type
Prijs per stuk €
Synthetisch 415,00
Synthetisch 3606,00
Synthetisch 410,00
Synthetisch 3566,00
FOODLUBE Hi Power 22
FOODLUBE Hi Power 32
• Alleen geschikt voor gebruik in hydraulische systemen en compressoren
• Volledig synthetisch voedselveilig gamma
• Voor gebruik in compressoren, hydraulische en
pneumatische systemen
• Vormt geen afzetting, slib en vernis
• Verbeterde oxidatieweerstand
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Erg weinig schuimend
• L-CO: uniek systeem met lage overdracht voor betere
compressorprestaties
• Hoge thermische stabiliteit
• Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
• Kan worden gebruikt tot -50°C afhankelijk van de
FOODLUBE Hi Power 46
• Alleen geschikt voor gebruik in hydraulische systemen en compressoren
• Volledig synthetisch voedselveilig gamma
• Voor gebruik in compressoren, hydraulische en
pneumatische systemen
• Vormt geen afzetting, slib en vernis
• Verbeterde oxidatieweerstand
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Erg weinig schuimend
• L-CO: uniek systeem met lage overdracht voor betere
compressorprestaties
• Hoge thermische stabiliteit
• Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
• Kan worden gebruikt tot -50°C afhankelijk van de
8
• Alleen geschikt voor gebruik in hydraulische systemen en compressoren
• Volledig synthetisch voedselveilig gamma
• Voor gebruik in compressoren, hydraulische en
pneumatische systemen
• Vormt geen afzetting, slib en vernis
• Verbeterde oxidatieweerstand
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Erg weinig schuimend
• L-CO: uniek systeem met lage overdracht voor betere
compressorprestaties
• Hoge thermische stabiliteit
• Temperatuurbereik -20°C tot +100°C
• Kan worden gebruikt tot -50°C afhankelijk van de
viscositeitsgraad en de toepassing
Bedrag van de Unit Prijs per Bestelcode inhoud inhoud stuk €
C1476068 5,000 LTR 151,34
C1476067 20,000 LTR 525,27
viscositeitsgraad en de toepassing
viscositeitsgraad en de toepassing
Bestelcode
C1476076
C1476075
Bedrag van de inhoud
5,000
20,000
Unit inhoud
LTR
LTR
Prijs per stuk €
151,34
525,27
Bestelcode
C1476089
C1476088
Bedrag van de Unit inhoud inhoud
5,000 LTR
20,000 LTR
Prijs per stuk €
151,34
525,27
1064
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51354
223831
51359
51360