Page 1070 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1070
Divers Onderhoud
WD40SP WHITE LITHIUM GREASE
WD-40 SpecialistTM Hoogwaardig Wit Lithiumspuitvet is een dik vloeibaar spuitvet voor langdurige smering zonder te druppelen of te verlopen. Het is zeer geschikt om de wrijving van metalen delen te reduceren en verbindingen soepel te houden. Het product is ook geschikt voor metaalverbindingen die onder hoge drukbelastingen staan.
Uw voordelen:
- Water- en temperaturrbestendig smeermiddel
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie
- Voor metalverbindingen - ook onder hoge belastingen - Werkt tussen -18°C en +145°C
FOODLUBE Spray Grease
Extreem Smeermiddel
Een wit, niet-toxisch smeermiddel, ontwikkeld voor
de doeltreffende smering en bescherming van kogel-, rol- en glijlagers, glijbanen, pennen, schakels en bussen in de levensmiddelen- en farmaceutische sector, en in andere zuivere omgevingen
• Uitstekend temperatuurbestendig over een breed
bereik van -50°C tot +160°C
• NSF H1-geregistreerd
• Vertoont uitmuntende EP-performantie onder een
lasbelasting van 620 kg
• Uitstekende oxidatiestabiliteit die resulteert in
verlengde smeerintervallen en een afname van het
smeermiddelgebruik
• Een uitmuntend, all-round smeermiddel voor een
lange levensduur, versterkt met PTFE voor een
verbeterde smering en performantie
DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie- apparatuur.
Smeermiddel voor hoge druk. Synthetisch NLGI 2 vet, ruim voorzien van toevoegingen voor hoge druk. Zeer stabiel, met een lange levensduur. Temperatuurbereik: -40°C tot 180°C.
Bestelcode
C4194622
C4194625
Onderdeelnummer
30087-AA
30088-AA
Volume
400 ml
400 g
Prijs per stuk €
18,12
19,10
Bestelcode
C4937954
Prijs per Volume stuk €
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C3437522 400,000
MULTI Olie
Prijs per stuk €
15,82
400 ml
7,48
Unit inhoud
MLT
FOODLUBE Spray
• Hoogperformant, voedselveilig, multifunctioneel smeermiddel in spuitbus
• Voor algemene lichte tot medium smering van de meeste bewegende onderdelen
• Goede belastbaarheid (180 kg lasbelasting)
• Goede ontwateringseigenschappen
• Uitmuntende penetratie
• Dunne film met lange levensduur
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Temperatuurbereik -20°C tot +110°C
• 300 ml spuitbus
• NSF H1-geregistreerd – 121616
FOODLUBE WD Spray
Universeel smeermiddel. Efficiënt algemeen inzetbaar smeermiddel voor gebruik in de voedingsverwerkende industrie waar incidenteel contact met de voedingsmiddelen mogelijk is. Beschermt tegen roest en corrosie. Bevat geen siliconen. Vermindert wrijving en slijtage. Uitstekende doordringende eigenschappen.
Voedselveilige waterafstotende spray voor de ultieme waterafstoting van alle onderdelen in de levensmiddelenindustrie
• Uitstekende waterafstotende eigenschappen • PTFE-versterkte en siliconenvrije formulering • Uitstekende antislijtage-performantie
8
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Uitstekend temperatuurbereik: -50°C tot +120°C
• NSF H1-geregistreerd
• Conform DIN V 10517
• FDA Group 21 CFR 178.3570
DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie- apparatuur.
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
Bestelcode
C4194484
C7027842
Onderdeelnummer
20157-AA
10258-AB
Volume
5 l
400 ml
Prijs per stuk €
138,32
8,74
Bestelcode
C1475986
Bedrag van de inhoud
Unit inhoud
Prijs per stuk €
Prijs per stuk €
16,91
300,000 MLT 17,42
Bestelcode
C1476052
1056
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
51328 48102
9319
51333
51335
9398


































































































   1068   1069   1070   1071   1072