Page 1068 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1068
Divers Onderhoud
5-56 + PTFE
Multifunctionele smeersmiddel met PTFE voor hoge prestaties tijdens start/stop en wisselende bewegingen. Smeert, verdringt water, beschermt tegen corrosie, dringt in en reinigt.
Precision Silicone Spray
Loctite® LB 8191
• Multifunctionele, voedselveilige siliconenspray
• Voor gebruik als antikleeffilm of lichte smering van
schakels, pennen, stortkokers, glijbanen, etc.
• Lichte film – niet eenvoudig overdraagbaar
• Uitmuntende weerstand tegen water en chemische
stoffen
• Smeerfilm met lange levensduur
• Bestand tegen oxidatie en corrosie
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
afgeleide materialen, notenolie of genetisch
gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -50°C tot +200°C
• 400 ml spuitbus
• NSF H1-geregistreerd – 123699
• DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare
kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie-apparatuur.
• Oppervlaktewrijving MoS2 aerosol
• Sneldrogend
• Beschermt oppervlakken tegen corrosie
• Verbetert de efficiëntie van oliën en vetten
• Andere verpakkingen op aanvraag leverbaar.
Bestelcode
C6864762
Onderdeelnum- mer
32354-AA
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
20,88
Bestelcode
C6871089
Bedrag van de inhoud
400 ml
Prijs per stuk €
***
Loctite® LB 8021
Droog smeermiddel
Bestelcode
C1476258
WD40SP SILICONE
Prijs per stuk €
16,29
• Siliconen olie
• Voor met smeren van metalen en niet-metalen oppervlakken
• Kan ook gebruikt worden als lossingsmiddel
• Andere verpakkingsformaten beschikbaar op aanvraag.
Model nummer
8021
Goedkeuring of certificering
NSF
Bedrijfstemperatuur
-30 - +150°C
Droog smeermiddel + PTFE, Olie- en vetvrij smeermiddel voor hout, kunststof en metaal. Droog, schoon, niet klevend. Bestand tot 250°C.
Bestelcode
C6864751
Onderdeelnum- mer
30520-AB
Prijs per Volume stuk €
500 ml 21,88
Bestelcode
C4180795
Silicone
Bedrag van de
inhoud Unit inhoud
400,000 MLT
Wit lithium vet + PTFE
WD-40 SpecialistTM Hoogwaardige Siliconenspray met uitstekende smeereigenschappen is waterafstotend en beschermt tegen vocht. Het voorkomt blokkeringen en is zeer drukbestendig. Dit product kan worden gebruikt op metaal, kunststof, hout en rubber.
Uw voordelen:
- Voorkomt vastzitten en verstoppingen
- Waterafstotend, beschermt tegen vocht
- Geschikt voor metalen, legeringen, rubber en hout - Werkt tussen -35 °C en +200 °C
8
Bestelcode
C6070579
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
6,58
Langdurige smering + PTFE Verzekert langdurige smering van alle bewegende delen. Vermindert wrijving en slijtage. Waterbestendig. Beschermt tegen corrosie. Zichtbare witte film. Kan in groot temperatuurbereik gebruikt worden.
Silicone Smeert en beschermt. Dunne,
heldere, beschermende film met brede temperatuurbestendigheid (van - 40°C tot +200°C). Hoog kwaliteitssmeermiddel voor montage van onderdelen van verschillende materialen. Reukloos en duurzaam. Niet geleidend.
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C6864757 30515-AB
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
14,68
Bestelcode
C6864752
Onderdeelnummer
31262-AA
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
13,76
1054
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
9401
9397
9405
48100
51406
9402
7632
210338