Page 1072 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1072
Miscellaneous Maintenance | Metal Working Fluids
Spuitbus
Label Off Super
Label Off Super Label remover. CRC LABEL OFF SUPER: om zelfklevende papieren etiketten te verwijderen van de meeste oppervlakken in 2-3 min na bevochtigen (test op plastic oppervlak voor gebruik).
Fast Stick
Snelle multifunctionele lijm. Bevat geen chloor Kan op poreus materiaal worden gebruikt. Permanente verbinding indien op beide zijden aangebracht, herpositioneerbaar indien op één zijde aangebracht.
Onderdeelnum- Prijs per
Onderdeel- nummer
44000
49623
Prijs per stuk €
***
6,32
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C6864726 32314-AA
Power Stick
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
18,46
Bestelcode
C6864764
mer Volume
30383-AD 500 ml
stuk €
17,36
Bestelcode
C4189761
C4189788
WD-40
Crossomschrijving
Verstuiver
Verstuiver
Vet voor de voedingsmiddelenindustrie
Krachtige permanente multifunctionele lijm Bevat geen chloor Lange hechttijd voor gemakkelijke plaatsing.
Multifunctioneel vet voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie. Lange termijn smering voor toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, waar incidenteel contact met voeding kan plaatsvinden. Extreme Druk, NLGI 2. beschermt tegen corrosie.
Onderdeelnum- Prijs per
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C6864765 30454-AD
Eco Lekdetector
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
18,42
Bestelcode
C6969377
mer Volume
32317-AA 500 ml
stuk €
19,74
8
WD-40 veelzijdig product kan op meer dan 2000 manieren worden gebruikt en is de nummer 1 voor
het oplossen van onderhoudsproblemen op de werkplek. Het bespaart voornamelijk tijd en geld dankzij de veelzijdigheid van zijn 5 belangrijkste functies
– Roestverwijderaar, smeermiddel, contactspray, anticorrosiespray en onderdelenreiniger in één! Het product is essentieel in de gereedschapskist dankzij zijn:
RTD Metal Cutting Compound
• Snijvloeistofsamenstelling voor metalen die de levensduur van gereedschap verdubbelt
• Zachte pasta met laag smeltpunt
• Geschikt voor verscheidene snij-operaties • Geformuleerd om vast te houden aan het
- Gebruiksgemak
- Veelzijdigheid
- Prijs-kwaliteitverhouding
- Ruime verkrijgbaarheid
- Probleemoplossend vermogen
Gaslek detector op waterbasis biologisch afbreekbaar EN 14291 NG-5170AS0069. Detecteert en lokaliseert op een snelle, betrouwbare manier lekken in druksystemen door het vormen van goed zichtbare bellen. Geschikt voor aardgas, propaan, butaan, acetyleen, LPG, stikstof, koolstofdioxide, perslucht, koelmiddelen, zuurstof en andere gastypes. Compatibel met metalen en kunststoffen. Biologisch afbreekbaar volgens OECD 301B: 31%.
gereedschap voor uitstekende snijprestaties
• Goedgekeurd door Rolls Royce - Spec CSS 137 • Met borstel aanbrengen
Bestelcode
C4189767
C3960181
Onderdeel-
nummer Crossomschrijving
49025 WD-40 25 Liter
44200 WD-40 200 Liter Vat
Prijs per stuk €
***
***
Bestelcode
C1476448
C1476450
Bedrag van de inhoud
500,000
18,000
Unit inhoud
GRM
KGM
Prijs per stuk €
14,99
475,73
Onderdeelnum- Bestelcode mer
C7027840 10732-AB
Volume
500 ml
Prijs per stuk €
1058
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
10290
10269
9315
9411
9354
51446
9658
9410