Page 1069 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1069
Divers Onderhoud
(Industriële) Silicone
RS-7 Spray
Droog Moly smeermiddel
Droog MoS2 smeermiddel Bestand tegen hoge druk. Droge MoS2 film voor de smering van metaal-op- metaal, waar een natte film niet kan worden toegepast.
Silicone Smeert en beschermt. Dunne,
heldere, beschermende film met brede temperatuurbestendigheid (van - 40°C tot +200°C). Hoog kwaliteitssmeermiddel voor montage van onderdelen van verschillende materialen. Reukloos en duurzaam. Niet geleidend.
• Niet-siliconen-ontvormingsmiddel met lange levensduur
• Niet -siliconen-losmiddel met natte film
• Ontworpen om binnen te dringen en zich te
verspreiden over alle delen van ingewikkelde mallen
om te zorgen voor volledig en zuiver ontvormen
• Uiterst doeltreffende, gelijkmatig glanzende film
• Uitstekende prestaties bij gebruik met polypropyleen,
Onderdeel- Bedrag van Unit Bestelcode nummer de inhoud inhoud
C4193969 10526-AB 400 MLT
Silslide
Prijs per stuk €
7,46
Bestelcode
C4194583
Onderdeelnummer
20668-AA
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
17,40
geëxpandeerd polystyreen, nylon A100 en
nitrilrubbers
• Kan worden overschilderd of bedrukt
• Hoge rendabiliteit - coating in één doorgang • Geschikt tot 150°C
Bedrag van de Unit Bestelcode inhoud inhoud
Prijs per stuk €
C1476490 400,000 MLT 18,39
Dry Moly Lube
Deze smeermiddelen bieden een vrijwel volledig droge dunne film met een uitzonderlijke sterkte. Ontworpen voor gebruik tijdens de opstart - en inloopfase. Ze worden ook gebruikt waar standaard oliën en vetten worden weggedrukt door zware belastingen, worden afgebroken door hoge temperaturen of worden gecontamineerd met schurende deeltjes.
• Droge-film smeermiddel tegen schuren
• Ontworpen voor levenslange smering van traag
bewegende oppervlakken of onder lichte belasting
• Voorkomt vastzitten en invreten
• Voorkomt vastlopen van verbindingen met fijne
schroefdraad
Bestand tegen hoge belastingen en temperaturen tot +450°C
Sapphire Spray Grease
Een siliconesmeermiddel, poetsmiddel en los maak middel in spuitbusformaat voor vele toepassingen. Biedt uitstekende smering en slipweerstand
voor aaneensluitende oppervlakken. NSF H1 goedgekeurde status. Geschikt voor gebruik in mechanische, elektrische, montage-, fabricage- en herstellingstoepassingen. Smeerfilm blijft doeltreffend bij temperaturen tot 260°C.
• Met spuitbus aan te brengen multifunctioneel vet
• Voor gebruik op alle bewegende onderdelen zoals
schuivende oppervlakken, lagers en overal waar een
Bestelcode
Bedrag van de inhoud
Unit inhoud
Prijs per stuk €
bulkvet normaal wordt ingezet
• Biedt uitstekende smering en goede corrosiebescherming over een breed
temperatuurbereik
• Temperatuurbereik -40°C tot +220°C
C4154898 600,000 MLT 4,08
PR Spray
• Siliconen-ontvormingsmiddel met lange levensduur
• Siliconen-losmiddel met natte film
• Ultrafijne gelijkmatige film biedt gecontroleerde
toepassing met volledige afdekking
• Biedt een uitmuntende, glanzende afwerking
• Hoge rendabiliteit - coating in één doorgang
• Geschikt tot 200°C
Bestelcode
C1476272
Bedrag van de inhoud
400,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
13,18
Bestelcode
C1475846
Bedrag van de inhoud
400,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
17,49
8
Bedrag van de Bestelcode inhoud
C1476488 400,000
Prijs per Unit inhoud stuk €
MLT 15,14
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1055
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51436
8383
9325
51421
51444
51471
9403


































































































   1067   1068   1069   1070   1071