Page 1067 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1067
Divers Onderhoud
Sapphire Precision Lube Spray
FOODLUBE Multi-Lube
WD40SP HP PTFE
WD-40 SpecialistTM smeerspray met PTFE bevat
het vaste smeermiddel PTFE voor een verbeterde smering en bescherming terwijl gelijktijdig de wrijving en slijtage afneemt voor een langere levensduur van gereedschappen en apparaten. Dit product kan worden gebruikt op metaal, glas, vinyl, rubber en kunststof.
Uw voordelen:
- Smeert en beschermt
- Verlengt de levensduur van gereedschappen en apparaten
- Voor metalen, glas, vinyl, kunststoffen en rubber - Werkt tussen -20 °C en +100 °C
• Hoogperformant, synthetisch onderhoudssmeermiddel met PTFE
• Ontworpen voor een uitstekende smering, penetratie en corrosiebescherming over een breed bereik van industriële toepassingen
• Multifunctioneel smeermiddel voor de levensmiddelenindustrie met goede penetratie- eigenschappen, versterkt met PTFE
• Ideaal voor gebruik bij kettingen, lagers & laden in levensmiddelen-/reinigingsomgevingen
• Goede belastbaarheidseigenschappen
• Goede ontwateringseigenschappen
• Uitmuntende penetratie
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Bevat geen: minerale koolwaterstoffen, van dieren
Bestelcode
C1363926
Bedrag van de inhoud
400,000
Prijs per Unit inhoud stuk €
MLT 18,04
afgeleide materialen, notenolie of genetisch
gemodificeerde ingrediënten
• Temperatuurbereik -50°C tot +180°C • NSF H1-geregistreerd - 127935
Bestelcode
C6070573
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
7,48
Bestelcode
C1475992
C1475993
Bedrag van de inhoud
500,000
5,000
Unit inhoud
MLT
LTR
Prijs per stuk €
26,18
135,63
Power smeermiddel + PTFE
FOODLUBE Dry PTFE Spray
Een onzichtbare, multifunctionele, niet-toxische PTFE-spray voor gebruik als antikleefmiddel voor stortkokers en glijbanen. In het bijzonder geschikt voor toepassingen in de levensmiddelen- en farmaceutische sector en in andere zuivere sectoren waar ‘natte’ smeermiddelen niet zijn toegestaan.
• Uitstekend temperatuurbestendig van -200°C tot +270°C
• NSF H1-geregistreerd
• Zuivere, droge, kleurloze, niet-toxische film die in
de sector toonaangevende niveaus van het actieve
ingrediënt bevat
• Niet oplosbaar in water en oplosmiddelen
• Lichte film – niet eenvoudig overdraagbaar
• Bevat geen siliconen
• Blauwe spuitdop voor makkelijke herkenbaarheid als
voedselveilig product
DETEXTM – röntgen- en metaaldetecteerbare kunststof onderdelen (spuitbusdoppen en actuatoren) die kunnen worden gedetecteerd door röntgen- en metaaldetectie- apparatuur.
WD40SP DRY PTF
Uitmuntend en efficiënt smeermiddel met PTFE. Voor langdurige bescherming tegen wrijving, slijtage en corrosie.
Bestelcode
C4194697
Onderdeelnummer Volume
30517-AA 400 ml
Prijs per stuk €
14,00
WD-40 SpecialistTM Wrijvingsverminderende Droogsmeerspray met PTFE bevat het vaste smeermiddel PTFE voor betere smeereigenschappen, ook bij hoge temperaturen en onder hoge druk. De achterblijvende transparante droge film trekt geen stof, vuil of olie aan. Het middel droogt snel en is bovendien een uitstekend glij- en losmiddel. Het kan worden toegepast op metaal, kunststof of glas.
Uw voordelen:
- Vermindert wrijving en slijtage
- Sneldrogend, bestand tegen hoge temperaturen - Voor metalen, kunststoffen en glas
- Werkt tussen -45 °C en +260 °C
8
Bestelcode
C1476270
Bedrag van de inhoud
400,000
Unit inhoud
MLT
Prijs per stuk €
Bestelcode
C6070570
Volume
400 ml
Prijs per stuk €
18,87
7,02
Smeermiddelen, Oliën & Vetten
1053
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
51279
51469
48091
51316
9406
48094


































































































   1065   1066   1067   1068   1069