Page 1012 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1012
Abrasive Spiral Bands | POLICAP® Schuuropzetstukken
Houder voor slijphulzen
Slijphulzen leveren bij de aanbevolen snijsnelheid van 20-30 m/s hun beste prestatie. Houders voor slijphulzen. Door de op elkaar afgestemde hoge pasnauwkeurigheid
is een stevig vastzitten van de slijphulzen op de slijphulshouder tijdens het gebruik gegarandeerd.
POLICAP®-houder
AGCL
De speciale fabricagemethode garandeert hoge vormvastheid en uitstekend fijnslijpen.
Bestelcode
C2685187
C2685188
C2685189
C2685190
C2685192
C2685193
C2685194
C2685196
C2685197
C2685200
C2686002
Maat
15 x 10 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
Max. snelheid (tpm)
36000
36000
30000
26000
22900
19100
19100
15900
12700
9500
7600
Schachtmaat
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Prijs per stuk €
8,65
13,19
13,90
10,92
14,80
11,96
13,19
15,17
15,11
19,41
21,76
Bestelcode
C2688207
C2688210
C2688213
C2688222
C2688208
C2688211
C2688214
C2688209
C2688212
C2688215
C2688223
C2688216
C2688218
C2688220
C2688217
C2688219
C2688221
C2688224
C2688225
Maat Vorm
5 x 10 mm A
5 x 11 mm C
5 x 11 mm G
5 x 15 mm L
7 x 12 mm A
7 x 13 mm C
7 x 13 mm G
10 x 15 mm A
10 x 15 mm C
10 x 15 mm G
11 x 25 mm L
13 x 17 mm A
13 x 17 mm C
13 x 17 mm G
16 x 26 mm A
16 x 26 mm C
16 x 26 mm G
16 x 32 mm L
21 x 40 mm L
Max. snelheid (tpm)
95000
95000
95000
95000
65000
65000
65000
45000
45000
45000
40000
35000
35000
35000
30000
30000
30000
30000
20000
Schachtmaat
3 x 27 mm
3 x 26 mm
3 x 27 mm
6 x 40 mm
3 x 25 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
3 x 24 mm
3 x 24 mm
3 x 26 mm
6 x 40 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 39 mm
6 x 39 mm
6 x 41 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Prijs per stuk €
5,07
5,07
5,00
6,77
5,47
5,47
5,47
5,58
5,58
5,58
7,02
5,55
5,55
5,55
5,69
5,69
5,69
7,15
10,34
POLICAP®-set
POLICAP®-set
Inhoud A:
- van elk 5 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 60/150/280) 10 A, 13 A en 16 A - van elk 10 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 60/150/280) 05 A en 07 A Daarbij passend:
- van elk 1 stuk POLICAP®-slijpkaphouder PCT 0510 A, 0712 A, 1015 A, 1317 A en 1626 A
7
Inhoud C:
- van elk 5 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 60/150/280) 10 C, 13 C en 16 C - van elk 10 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 60/150/280) 05 C en 07 C Daarbij passend:
- van elk 1 stuk POLICAP®-slijpkaphouder PCT 0511 C, 0713 C, 1015 C, 1317 C en 1626 C
Inhoud G:
- van elk 5 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 60/150/280) 10 G, 13 G en 16 G
- van elk 10 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 60/150/280) 05 G en 07 G Daarbij passend:
- van elk 1 stuk POLICAP®-slijpkaphouder PCT 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G en 1626 G
Inhoud:
- van elk 10 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 150⁄280) 16 A en 16 G
- van elk 25 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 150⁄280) 10 A, 13 A, 10 G en 13 G
- van elk 50 stuks POLICAP®-slijpkappen PC (korrelgroftes 150⁄280) 05 A, 07 A, 05 G en 07 G
Daarbij passend:
- van elk 1 stuk POLICAP®-slijpkaphouder PCT 0510 A, 0712 A, 1317 A, 1626 A, 0511 G, 0713 G, 1015 G, 1317 G en 1626 G
Bestelcode Vorm Prijs per stuk €
C2688414 variëren PCS 650) 621,00
Bestelcode Vorm
C2688411 A
C2688412 C
C2688413 G
Prijs per stuk €
143,52
143,52
143,52
998
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7907
7725
7908
7729