Page 1010 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1010
Xtreme Lamellen-schuurschijven | POLIROLL® Slijprollen
X-Treme vlaklamellenschijven - R828 - Glasvezel versterkt
X-Treme R828 is een uniek hoogwaardig lamellenwiel van Norton, met een hogere en snellere verspaning dan standaard producten. Ontworpen voor staal en roestvast staal, biedt X-treme 20% meer sneden en een 30% langere productlevensduur.
EIGENSCHAPEN:
- Slijpkorrel zirkoniumaluminium van Norton® met 100 % hoge
prestaties
- Specifiek ontworpen, zwaar linnen geoptimaliseerd voor gecontroleerde slijtagekarakteristieken
- Duurzaam en innovatief bindingssysteem
VOORDELEN:
- Snelle en consistente snede
- Best voor middelzware/zware toepassingen
- Verhoogde levensduur en meer snijbewerkingen - Weinig trillingen
Bestelcode
C7047782
C7047783
C7047784
C7047781
C6691317
C6159430
C6159446
C7047785
C7047787
C7047788
C7047789
C7047786
Bestelcode
C2686037
C2686038
C2686039
C2686040
C2686041
C2686042
C2686043
C2686044
C2686045
C2686046
C2686047
C2686048
C2686049
C2686050
C2686051
C2686052
C2686053
C2686054
C2686055
C2686056
C2686057
C2686058
C2686059
C2686060
C2686061
C2686062
C2686063
C2686064
C2686065
C2686066
C2686067
Afmeting(en) schuurschijf
Gritmaat
P40
P60
P80
P120
P40
P60
P80
P120
P40
P60
P80
P120
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
25000 80
25000 150
25000 80
25000 150
23000 80
23000 150
23000 80
23000 150
17000 50
17000 80
17000 150
17000 50
17000 80
17000 150
12000 50
12000 80
12000 150
12000 50
12000 80
12000 150
23000 80
23000 150
17000 50
17000 80
17000 150
17000 50
17000 80
17000 150
15000 50
15000 80
15000 150
Prijs per stuk €
4,56
4,56
4,56
4,56
5,20
5,20
5,20
5,20
9,28
9,28
9,28
9,28
Prijs per stuk €
0,82
0,82
0,92
0,92
0,92
0,92
1,19
1,19
1,06
1,06
1,06
1,39
1,39
1,39
2,39
2,39
2,39
2,99
2,99
2,99
2,19
2,19
2,37
2,37
2,37
2,59
2,59
2,59
2,99
2,99
2,99
POLIROLL® slijprollen - Aluminium Oxide A
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Maat
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 35 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
18 x 50 x 5 mm
10 x 25 x 3 mm
10 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
15 x 35 x 3 mm
7
POLIROLL®-gereedschappen bestaan uit spiraalvormig, opgewikkeld flexibel slijpmiddel. De slijpkorrel ligt ingebed in de kunsthars coating op de trekvaste onderlaag, waardoor een zeer hoog slijpvermogen mogelijk is. De zelfopspanning door een gegroefde conische gereedschapshouder zorgt voor een veilig gebruik van de slijprollen. Steeds met het uiteinde en niet met de vlakken slijpen, omdat anders de verlijming door hitte-inwerking beschadigd wordt. De slijprollen steeds met de verlijmde kant op de gereedschapshouder zetten.
POLIROLL®-slijprollen korund A zijn het meest geschikt voor de bewerking van moeilijk toegankelijke plaatsen.
Afmeting = doorsnede x breedte x asgat
Vorm
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
Conisch
996
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schuurmiddelen
7737
9509