Page 1011 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1011
POLIROLL® Slijprollen | Slijphulzen
CO-COOL slijprollen
Slijphulzen
Voor agressief slijpen met de beste prestatie qua materiaalverwijdering op harde, slecht warmte geleidende materialen. Slijpactieve toevoegingen in de coating geven een duidelijk meetbare verbetering qua materiaalverwijdering, verhinderen het verstopt raken en maken een koeler slijpen mogelijk.
Slijphulzen kunnen gebruikt worden voor het verwijderen van lasnaden in de staalbouw, voor fijn slijpwerk in de apparaten- en tankbouw en voor de nabewerking van montage- en reparatiewerkzaamheden.
De slijphulzen kunnen door enigszins naar rechts te draaien worden gemonteerd en verwijderd.
Slijphulzen leveren bij de aanbevolen snijsnelheid van 20-30 m/s hun beste prestatie.
Afmeting = doorsnede x breedte x boringdoorsnede
Bestelcode
C2688726
C2688727
C2688728
C2688729
C2688730
C2688731
C2688732
C2688733
C2688734
C2688735
C2688736
C2688737
C2688738
C2688739
C2688740
C2688741
C2688742
C2688743
Maat
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 25 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
6 x 35 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 25 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
9 x 35 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 25 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
12 x 35 x 3 mm
Vorm
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Cilindrisch
Max. snelheid (tpm) Gritmaat
25000 60
25000 80
25000 120
25000 60
25000 80
25000 120
23000 60
23000 80
23000 120
23000 60
23000 80
23000 120
17000 60
17000 80
17000 120
17000 60
17000 80
17000 120
Prijs per stuk €
1,18
1,18
1,18
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,73
1,73
1,73
1,53
1,53
1,53
2,03
2,03
2,03
Bestelcode
C2689423
C2689424
C2689425
C2689427
C2689428
C2689429
C2689431
C2689432
C2689433
C2689436
C2689437
C2689438
C2689439
C2689440
C2689441
C2689442
C2689443
C2689444
C2689445
C2689447
C2689448
C2689449
C2689450
C2689451
C2689452
C2689453
C2689454
C2689456
C2689457
C2689458
C2689459
C2689465
C2689466
C2689467
C2689468
C2689469
C2689470
C2689471
C2689472
Maat
15 x 10 mm
15 x 10 mm
15 x 10 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
15 x 30 mm
19 x 25 mm
19 x 25 mm
19 x 25 mm
22 x 20 mm
22 x 20 mm
22 x 20 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
25 x 25 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 20 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
30 x 30 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
38 x 25 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
45 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
75 x 30 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
60 0,50
80 0,50
150 0,50
60 0,72
80 0,72
150 0,72
60 0,73
80 0,73
150 0,73
60 0,51
80 0,51
150 0,51
60 0,73
80 0,73
150 0,73
40 0,63
60 0,63
80 0,63
150 0,63
40 0,85
60 0,85
80 0,85
150 0,85
40 1,14
60 1,14
80 1,14
150 1,14
40 1,18
60 1,18
80 1,18 7 150 1,18
40 1,42
60 1,42
80 1,42
150 1,42
40 1,69
60 1,69
80 1,69
150 1,69
Houder voor slijprollen
Meervoudig bruikbare gereedschaphouder voor POLIROLL® en POLICO®. Het verwisselen van gereedschap kan worden uitgevoerd zonder het losmaken van de houder uit de spantang van het aandrijfapparaat.
Bestelcode
C2694622
C2694623
C2694624
C2694625
Schachtmaat
6 x 30 mm
6 x 30 mm
6 x 30 mm
6 x 30 mm
Tool Width
25 mm
35 mm
35 mm
50 mm
Prijs per stuk €
9,25
10,84
10,84
10,36
Schuurmiddelen
997
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7736 7963
7731


































































































   1009   1010   1011   1012   1013