Page 1009 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1009
Schuurwaaier
Lamellenslijpschijven SGP keramisch DPC
Speciaal werktuig voor extreem veeleisende slijpklussen bij zeer slechte thermische geleiding. Een product met bijzonder koel slijpen, zeer agressieve verspaningscapaciteit bij geringe slijpdruk en hoge efficiency.
Bestelcode
C2688656
C2688658
C2688660
C2688693
C2688694
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
180 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 6,79
40 7,35
40 13,00
60 6,79
60 7,35
Lamellenslijpschijven SGP zirkonium CURVE DPC
POLIFAN®-CURVE is een uitvinding voor
V-naadbewerking. De unieke radiale bouwvorm (PFR) biedt door de speciale positie van de slijplamellen overtuigende voordelen bij de arbeidsintensieve en zware bewerking van V-naden.
Bestelcode
C4174806
C4174807
C2688689
C2688690
Afmeting(en) schu- urschijf
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Vorm
M=Hoeklas Radii >5mm
L=Hoeklas Radii >8mm
M=Hoeklas Radii >5mm
L=Hoeklas Radii >8mm
Prijs per Gritmaat stuk €
40 10,50
40 11,01
40 10,62
40 11,13
Lamellenslijpschijven SGP keramisch CURVE DPC
7
Hoogrendementsgereedschap in de PFERD-uitvoering SGP CURVE voor zware slijpopgaven, speciaal voor het verkrijgen van fijne oppervlakken. De keramische korrel garandeert een extreem koel slijpen op slecht warmtegeleidende materialen en daardoor optimale slijpresultaten zonder thermische materiaalbeschadiging.
Bestelcode
C4174808
C4174809
C4174804
C4174805
Afmeting(en) schuurschijf
115 x 22,23 mm
115 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
125 x 22,23 mm
Vorm
M=Hoeklas Radii >5mm
L=Hoeklas Radii >8mm
M=Hoeklas Radii >5mm
L=Hoeklas Radii >8mm
Prijs per Gritmaat stuk €
60 12,13
60 12,51
60 12,25
60 12,64
Schuurmiddelen
995
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8253 8251 8248


































































































   1007   1008   1009   1010   1011