Page 89 - Roebuck 2016
P. 89
Końcówki do wkrętakówKlucze sześciokątne | Magnetyzer / Demagnetyzer
Końcówki Pozidriv 1/4’’
Końcówki nasadowe 1/4’’, metryczne
Wkrętaki do nakrętek Roebuck z silnym magnesem.
Bardzo wytrzymałe/wydłużone bity Pozidriv do wkrętaka.
Kod Rozmiar Zamówienia ostrza
C4971730 PZ1
C4971723 PZ2
C4971725 PZ2
C4971731 PZ2
Długość
152 mm
70 mm
89 mm
152 mm
Cena za szt. €
6,72
3,81
4,43
6,72
Kod Rozmiar Zamówienia końcówki
C4972374 6 mm
C4971733 7 mm
C4971734 8 mm
C4971736 10 mm
Końcówki nasadowe 1/4’’, calowe
Długość
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Cena za szt. €
4,65
4,65
4,10
4,10
Końcówki Phillips 1/4’’ wydłużone
Bardzo wytrzymałe/wydłużone bity Phillips do wkrętaka.
Wkrętaki mechaniczne do nakrętek Roebuck z silnym magnesem.
Kod Rozmiar Zamówienia ostrza
C4971729 PH2
Magnetyzer/demagnetyzer
Długość
89 mm
Cena za szt. €
4,43
Kod Zamówienia
C5094167
C5094168
Rozmiar prowadnicy
5/16 in
3/8 in
Długość całkowita
45 mm
45 mm
Cena za szt. €
5,50
5,50
Stosowany do magnesowania lub rozmagnesowywania końcówek wkrętaków, kluczy sześciokątnych i podobnych narzędzi.
Kod Zamówienia
C7849750
Szerokość całkowita (T)
51 mm
Głębokość (mm)
29 mm
Wysokość całkowita
49 mm
Waga netto
90 g
Cena za szt. €
6,70
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
81
558947 26923 26920
35262
26927