Page 91 - Roebuck 2016
P. 91

Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne długie, niklowane
Klucze z długim ramieniem czarne fosforanowane
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały
i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów. Zgodność z normami BS2470 1973 i BS4168 1983.
Wyprodukowano zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal gwarantuje twardość i ciągliwość klucza oraz wyjątkową wytrzymałość powierzchni, co wydłuża jego żywotność i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Kod Rozmiar Zamówienia sześciokąta
C5095508 1,5 mm
C5095509 2 mm
C5095510 2,5 mm
C5095511 3 mm
C5095512 4 mm
C5095513 5 mm
C5095514 6 mm
C5095515 8 mm
C5095516 10 mm
C5095517 12 mm
C5095518 14 mm
C5095519 17 mm
C5095520 19 mm
Wymiary
91,5x15,5 mm
102x18 mm
114,5x20,5 mm
129x23 mm
144x29 mm
165x33 mm
186x38 mm
208x44 mm
234x50 mm
262x57 mm
294x70 mm
337x80 mm
379x89 mm
Cena za szt. €
0,20
0,21
0,22
0,29
0,43
0,75
1,23
2,39
4,22
6,72
10,48
19,39
28,44
Kod Rozmiar Zamówienia sześciokąta
C3947565 1/16 in
C3947566 5/64 in
C3947567 3/32 in
C3947568 1/8 in
C3947569 5/32 in
C3947570 3/16 in
C6747494 7/32 in
C3947572 1/4 in
C6747495 5/16 in
C6747496 3/8 in
C3947576 1/2 in
C3947577 9/16 in
C3947578 5/8 in
C3947683 3/4 in
Wymiary
92x16 mm
102x18 mm
114x20 mm
129x23 mm
144x29 mm
165x33 mm
176x36 mm
186x38 mm
208x44 mm
234x50 mm
293x63 mm
294x69 mm
336x76 mm
379x89 mm
Cena za szt. €
0,35
0,38
0,39
0,52
0,77
1,33
1,51
1,51
3,76
6,43
6,11
8,75
15,45
25,28
Zestaw kluczy sześciokątnych metrycznych/calowych 30 szt.
Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali chromowo-wanadowej
Zgodność z normą SAE/AISI 8650
Klucze calowe z długim ramieniem: 0,028; 0,035; 0,0050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; Kod
9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8”. Zamówienia Klucze metryczne z krótkim ramieniem: 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 4,5; 5,0;
5,5; 6,0; 7,0; 8,0; 10 mm
Zestaw w odpornej na wstrząsy walizce formowanej z rozdmuchiwaniem
Liczba sztuk Materiał
Cena za szt. €
20,53
C7764233
30
Chrome Vanadium
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
83
558943
34567
133108


































































































   89   90   91   92   93