Page 90 - Roebuck 2016
P. 90
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne krótkie czarne fosforanowane
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Klucze z krótkim ramieniem czarne fosforanowane
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały
i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów. Zgodność z normami BS2470 1973 i BS4168 1983.
Kod Zamówienia
C4971650
C4971622
C4971623
C4971604
C4971605
C4971606
C4971607
C4971608
C4971609
C4971610
C4971611
C4971612
C4971613
C4971614
C4971615
C4971616
C4971617
C4971618
C4971619
C4971620
C4971621
Rozmiar sześciokąta
0,7 mm
0,9 mm
1,275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
Wymiary
33x7 mm
33x11 mm
41x13 mm
46,5x15,5 mm
52x18 mm
58,5x20,5 mm
66x23 mm
74x29 mm
85x33 mm
96x38 mm
102x41 mm
108x44 mm
122x50 mm
137x57 mm
154x70 mm
177x80 mm
199x89 mm
222x102 mm
248x114 mm
277x127 mm
347x157 mm
Cena za szt. €
0,55
0,60
0,43
0,23
0,23
0,25
0,35
0,41
0,55
0,68
0,97
1,11
1,57
2,56
3,75
6,51
9,42
14,80
18,59
25,87
45,80
Kod Rozmiar Zamówienia sześciokąta
C6747498 0,028 in
C3947533 0,035 in
C3947534 0,050 in
C6747481 1/16 in
C6747482 5/64 in
C3947537 3/32 in
C3947682 7/64 in
C3947538 1/8 in
C3947550 9/64 in
C6747485 5/32 in
C3947540 3/16 in
C3947541 7/32 in
C3947542 1/4 in
C3947543 5/16 in
C3947544 3/8 in
C3947551 7/16 in
C3947545 1/2 in
C3947546 9/16 in
C3947547 5/8 in
C3947548 3/4 in
C6854021 7/8 in
C3947549 1 in
Wymiary
33x7 mm
33x11 mm
41x13 mm
47x16 mm
52x18 mm
58x20 mm
66x23 mm
66x23 mm
72x26 mm
74x29 mm
85x33 mm
91x36 mm
96x38 mm
108x44 mm
122x50 mm
130x53 mm
145x63 mm
154x69 mm
176x76 mm
199x89 mm
222x102 mm
275x125 mm
Cena za szt. €
0,49
0,49
0,14
0,14
0,14
0,21
2,06
0,21
0,28
0,43
0,71
0,88
1,07
1,55
3,15
3,66
4,40
4,95
9,08
13,14
20,13
29,37
Klucze sześciokątne, krótkie, niklowane
Wyprodukowano zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal gwarantuje twardość i ciągliwość klucza oraz wyjątkową wytrzymałość powierzchni, co wydłuża jego żywotność i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Klucze sześciokątne długie czarne fosforanowane
Kod Zamówienia
C5095489
C5095490
C5095491
C5095492
C5095493
C5095494
C5095495
C5095496
C5095497
C5095498
C5095499
C5095500
C5095501
C5095502
C5095503
C5095504
C5095505
C5095506
Rozmiar sześciokąta
1,275 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
Wymiary
41x13 mm
46,5x15,5 mm
52x18 mm
58,5x20,5 mm
66x23 mm
74x29 mm
85x33 mm
96x38 mm
102x41 mm
108x44 mm
122x50 mm
137x57 mm
154x70 mm
177x80 mm
199x89 mm
222x102 mm
248x114 mm
277x127 mm
Cena za szt. €
0,28
0,09
0,10
0,11
0,13
0,23
0,41
0,68
1,12
1,34
2,35
3,65
5,93
11,12
16,03
24,56
30,84
42,92
75,95
Wyprodukowane zgodnie z normą SAE/AISI 8650. W pełni utwardzana stal sprawia, że klucz jest wytrzymały i plastyczny, a bardzo twarda powierzchnia zwiększa żywotność narzędzia i pozwala zachować dokładność wymiarów.
Kod Zamówienia
C4971624
C4971625
C4971626
C4971627
C4971628
C4971629
C4971630
C4971631
C4971632
C4971633
C4971634
C4971635
C4971636
Hex Size
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Wymiary
91,5x15,5 mm
102x18 mm
114,5x20,5 mm
129x23 mm
144x29 mm
165x33 mm
186x38 mm
208x44 mm
234x50 mm
262x57 mm
294x70 mm
337x80 mm
379x89 mm
Cena za szt. €
0,41
0,44
0,54
0,69
0,71
0,80
0,99
1,84
2,70
3,99
6,14
11,68
17,14
C5095507
32 mm
347x157 mm
4
82
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
34568
26573
26577
133110