Page 87 - Roebuck 2016
P. 87
Końcówki do wkrętaków
Zestaw końcówek do wkrętaków 1/4” x 25 mm o wysokiej wytrzymałości, 7 szt.
Zestaw końcówek Roebuck o wysokiej wytrzymałości z 6 końcówkami 25 mm do wkrętaków i uchwytem na bity z szybkozłączem.
Kod Zamówienia
C5103037
Zawartość zestawu
1x uchwyt z mechanizmem szybkomocującym,
2x 1/4 PZ 1 x 25mm; 3x 1/4 PZ 2 x 25mm; 1x 1/4 PZ 3 x 25mm
Cena za szt. €
34,09
Końcówki płaskie 1/4’’ typu Torsion
Bardzo wytrzymałe bity płaskie typu Torsion z okrągłym grotem zaprojektowane, aby wytrzymać szczytowe wartości wysokich momentów obrotowych.
Końcówki Pozidriv 1/4’’ typu Torsion
Kod Zamówienia
C4971702
C4971703
C4971704
C4971705
C5094139
Końcówka Rozmiar A x B
4,5 x 0,6 mm
5,5 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,6mm
Cena za Długość szt. €
Wytrzymałe bity Pozidriv typu Torsion z okrągłym grotem zaprojektowane, aby wytrzymać szczytowe wartości wysokich momentów obrotowych.
Kod Rozmiar Cena za Zamówienia ostrza Długość szt. €
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
1,22
1,22
1,22
1,22
2,07
C4971707 PZ1 50 mm
C4971708 PZ2 50 mm
C4971709 PZ3 50 mm
Końcówki Phillips 1/4’’ typu Torsion
2,04
2,04
2,04
Końcówki Pozidriv 1/4’’ typu Torsion
Bardzo wytrzymałe bity Pozidriv typu Torsion z okrągłym grotem zaprojektowane, aby wytrzymać szczytowe wartości wysokich momentów obrotowych.
Bardzo wytrzymałe bity Phillips typu Torsion z okrągłym grotem zaprojektowane, aby wytrzymać szczytowe wartości wysokich momentów obrotowych.
Kod Rozmiar Zamówienia ostrza
C4971706 PZ1
C5094177 PZ2
C5094178 PZ3
Długość
25 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
0,92
0,92
0,92
Kod Rozmiar Zamówienia ostrza
C4971710 PH1
C4971711 PH2
C4971712 PH3
Długość
25 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
0,92
0,92
0,92
Końcówki Phillips 1/4”
Magnetyczny uchwyt na bity 1/4” ze stali nierdzewnej
Wydłużony magnetyczny uchwyt na bity. Magnetyczny uchwyt na bity 1/4” z silnym magnesem.
Końcówki Phillips z okrągłym trzonkiem o wysokiej wytrzymałości, opracowane by wytrzymywać nadzwyczajne obciążenia powstałe w wyniku szczytowych wartości momentu obrotowego. Uchwyt do końcówek nie jest wymagany.
Kod Zamówienia
C5094140
Rozmiar końcówki PH
PH2
Długość całkowita
50 mm
Cena za szt. €
2,04
Kod Zamówienia
C4971720
Długość
75 mm
Cena za szt. €
10,42
C4972373
50 mm
4,50
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
79
35253 26906 26895 35933
26914 26908 26898