Page 85 - Roebuck 2016
P. 85
Wkrętaki precyzyjne
Zestaw wkrętaków precyzyjnych z końcówkami Torx, 6 szt.
Zestaw zawiera: T5 x 40 mm, T6 x 40 mm, T7 x 40 mm, T8 x 40 mm, T9 x 60 mm, T10 x 60 mm
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem. Wąski grot zwiększający szybkość pracy. Najwyższej jakości tworzywa sztuczne oraz rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej zapewniają komfortowy chwyt. Otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Ruchoma główka pozwala na precyzyjne wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach.
Kod Zamówienia
C5079146
Cena za szt. €
16,07
Zestaw wkrętaków precyzyjnych w winylowym futerale, 9 szt.
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka
z czarnym wykończeniem. Wąski grot zwiększający szybkość pracy. Najwyższej jakości tworzywa sztuczne oraz rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej zapewniają komfortowy chwyt. Otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. Ruchoma główka pozwala na precyzyjne wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach.
Wkrętaki precyzyjne o 9 rozmiarach: 1,5 x 40 mm, 2,0 x 60 mm, 2,5 x 80 mm, 3,0 x 80 mm, 4,0 x 80 mm, PH00 x 60 mm, PH0 x 60 mm, PZ0 x 60 mm, PZ1 x 80 mm. Zestaw w atrakcyjnym winylowym futerale, umożliwiającym bezpieczne przechowywanie i łatwy dostęp.
Kod Zamówienia
C7849753
Szerokość całkowita (T)
200 mm
Głębokość (mm)
170 mm
Wysokość całkowita
30 mm
Waga netto
400 g
Cena za szt. €
29,34
Wkrętak z grzechotką, 72 zęby
• Zestaw zawiera 8 bitów sześciokątnych S2 25MML: POZ1/POZ2/PH1/ PH2/SL4/SL6/3 mm/4 mm
• Długość rękojeści z przełącznikiem kierunku: 130 mm
• Długość grota: 110 mm
• Długość całkowita: 240 mm
Kod Zamówienia
C6817719
Cena za szt. €
22,83
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
77
165018 558948 33927