Page 86 - Roebuck 2016
P. 86

Końcówki do wkrętaków
Wkrętak magnetyczny z szybko wymiennym uchwytem do bitów 1/4” i adapterem
Wkrętak z szybko wymiennym uchwytem do bitów i silnym magnesem.
Kod Zamówienia
C4971740
Długość
130 mm
Cena za szt. €
13,00
Zestaw bitów, 100 szt.
Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klasy S2, utwardzanej i hartowanej dla uzyskania maksymalnej odporności i wytrzymałości. Zestaw zawiera 6 rodzajów bitów oraz jeden standardowy i jeden szybko
wymienny uchwyt na bity. Komplet w pudełku wytłaczanym z tworzywa sztucznego formowanego z rozdmuchiwaniem.
Zestaw zawiera:
15 bitów płaskich: 0,8 x 4,0 (x4), 1,2 x 6,5 (x4)
1,2 x 8,0 (x3), 4,0 x 5,5 (x4)
15 bitów Phillips: PH1 (x3), PH2 (x10), PH3 (x3)
15 bitów Pozidriv: PZ1 (x3), PZ2 (x10), PZ3 (x2)
30 bitów Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 (po 5 bitów z każdego rozmiaru) 15 bitów Torx z zabezpieczeniem: TH10, TH15, TH20, TH25, TH30 (po 3 bity z każdego rozmiaru)
10 bitów sześciokątnych: H2, H3, H4, H5, H6 (po 2 bity z każdego rozmiaru)
1 x szybko wymienny uchwyt na bity
1 x standardowy uchwyt na bity
Kod Cena za
Zamówienia
C3950809
szt. €
49,43
Zestaw końcówek do wkrętaków 1/4” x 25 mm z diamentową powłoką, 10 szt.
Zestaw końcówek z diamentową powłoką Roebuck z 9 końcówkami 25 mm do wkrętaków i uchwytem na bity z szybkozłączem. Powłoka diamentowa chwyta wkręt i zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia po ześlizgnięciu się końcówki z jego rowków. To znacząco wydłuża żywotność końcówek.
Kod
Zamówienia Zawartość zestawu
C5103036 1x uchwyt z mechanizmem szybkomocuj cym; 2x 1/4” Poz- idriv Bit: PZ 1 x 25mm; 5x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 2 x 25mm; 2x 1/4” Pozidriv Bit: PZ 3 x 25mm
Cena za szt. €
24,33
4
78
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
35932 132132 26930


































































































   84   85   86   87   88