Page 75 - Roebuck 2016
P. 75
Wkrętaki
Piankowy moduł narzędziowy — wkrętaki Torx
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4968992 wkrętak Torx T8 X 60 mm 4968994 wkrętak Torx T10 X 80 mm 4968995 wkrętak Torx T15 X 80 mm 4968996 wkrętak Torx T20 X 100 mm 4968997 wkrętak Torx T25 X 100 mm 4968998 wkrętak Torx T27 X 115 mm 4968999 wkrętak Torx T30 X 115 mm 4969000 wkrętak Torx T40 X 130 mm
Kod Zamówienia
C7843291
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
350 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
57,78
Wkrętaki Torx Premium z zabezpieczeniem
Precyzyjnie wykonane, idealnie dopasowane niełuszczące się końcówki z czarnym wykończeniem. Utwardzana, precyzyjna stal chromowo-wanadowo-molibdenowa. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu.
Zestaw wkrętaków, 6 szt.
Kod Zamówienia
C5079119
C4971758
C4971759
C4971760
C5079120
C5079121
Długość ostrza
80mm
80mm
100 mm
100mm
115mm
115mm
Rozmiar ostrza
T10
T15
T20
T25
T27
T30
Cena za szt. €
3,53
4,02
4,12
4,32
4,62
5,27
Zestaw zawiera: 3,0 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu
Kod Zamówienia
C5079122
Cena za szt. €
22,34
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
67
33916 26943 574812