Page 73 - Roebuck 2016
P. 73
Wkrętaki
Wkrętaki Pozidriv Premium
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 8764-1/2.
Wkrętaki Pozidriv Premium, wersja krótka
Wkrętaki Phillips Premium
Kod Zamówienia
C4968985
C4968986
C4968987
C5079116
C4968988
C4968989
Długość ostrza
60mm
80 mm
100mm
125mm
150 mm
200 mm
Rozmiar ostrza
PZ0
PZ1
PZ2
PZ2
PZ3
PZ4
Cena za szt. €
3,68
4,58
5,61
4,32
7,35
9,19
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 8764-1/2.
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 8764-1/2.
Wkrętaki Phillips Premium, wersja krótka
Kod Zamówienia
C4971755
C4971756
Kod Zamówienia
C5079112
C4968979
C5079113
C4968980
C5079115
C4968981
C4968881
C4968983
Długość ostrza
25 mm
25 mm
Długość ostrza
60mm
80mm
80mm
100 mm
100mm
125 mm
150 mm
200 mm
Rozmiar ostrza
PZ1
PZ2
Rozmiar ostrza
PH0
PH0
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH4
Cena za szt. €
2,99
3,21
Cena za szt. €
2,67
3,68
3,28
4,58
4,24
5,30
7,35
9,19
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 8764-1/2.
Kod Zamówienia
C4971754
Długość ostrza
25 mm
Rozmiar ostrza
PH1
Cena za szt. €
2,99
4,32
C5079114
25mm
PH2
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
65
26717
26716 26942 26890