Page 74 - Roebuck 2016
P. 74
Wkrętaki
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — wkrętaki płaskie/Pozidrive
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck Bezpieczeństwo produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971751 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 25 mm 5079104 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,0 mm X 75 mm 5079108 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,5 mm X 100 mm 5079109 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 4,0 mm X 100 mm 5079110 Wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 125 mm 4971756 Wkrętak Pozidriv PZ2 X 25 mm
4968986 Wkrętak Pozidriv PZ1 X 100 mm
4968987 Wkrętak Pozidriv PZ2 X 100 mm
Kod Zamówienia
C7843290
Kolor
Czarny i szary
Cena za Rozmiar szt. €
175 x 365 x 38mm 43,02
Piankowy moduł narzędziowy — wkrętaki płaskie/Philips
Piankowy moduł narzędziowy pasuje do wszystkich wózków narzędziowych z szufladami firmy Roebuck
Bezpieczeństwo produktu: umożliwia szybką identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
4971751 wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 25 mm 5079104 wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,0 mm X 75 mm 5079108 wkrętak płaski z końcówką równoległą 3,5 mm X 100 mm 5079109 wkrętak płaski z końcówką równoległą 4,0 mm X 100 mm 5079110 wkrętak płaski z końcówką równoległą 5,5 mm X 125 mm 5079114 wkrętak Phillips PH2 X 25 mm
4968980 wkrętak Phillips PH1 X 100 mm
4968981 wkrętak Phillips PH2 X 125 mm
Kod Zamówienia
C7843289
Kolor Rozmiar
Czarny i szary 175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
43,81
Wkrętaki Torx Premium
Precyzyjnie wykonane, idealnie dopasowane niełuszczące się końcówki z
czarnym wykończeniem. Utwardzana, precyzyjna stal chromowo-wanadowo- molibdenowa. Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt. Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia. Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu.
Kod Zamówienia
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
Długość ostrza
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
Rozmiar ostrza
T5
T6
T7
T8
T9
T10
Cena za szt. €
3,12
4,04
4,00
4,00
4,00
4,00
4,13
Kod Zamówienia
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Długość ostrza
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Rozmiar ostrza
T20
T25
T27
T30
T40
T45
Cena za szt. €
4,21
4,44
4,85
5,45
5,81
6,09
C4968995
80 mm
T15
4
66
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
26902 574810 574811