Page 72 - Roebuck 2016
P. 72
Magnetyzer / Demagnetyzer | Wkrętaki
Magnetyzer/demagnetyzer
Wkrętaki płaskie z końcówką równoległą
Stosowany do magnesowania lub rozmagnesowywania końcówek wkrętaków, kluczy sześciokątnych i podobnych narzędzi.
Kod Zamówienia
C7849750
Szerokość całkowita (T)
51 mm
Głębokość (mm)
29 mm
Wysokość całkowita
49 mm
Waga netto
90 g
Cena za szt. €
6,70
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z
czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo- molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 2380-1/2.
Wkrętaki płaskie Premium
Kod Zamówienia
C5079107
C5079104
C5079105
C5079108
C5079109
C5079106
C5079110
C5079111
Kod Zamówienia
C4971748
C4968882
C4968975
C4971750
C4968976
C4968977
Długość ostrza
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Długość ostrza
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Końcówka Rozmiar A x B
2,5 x 0,4 mm
3,0 x 0,5 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
5,5 x 1,0 mm
Końcówka Rozmiar A x B
6,5 x 1,2 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
10,0 x 1,6 mm
12,0 x 2,0 mm
Cena za szt. €
2,84
2,91
2,99
3,10
3,48
3,60
4,19
4,31
Cena za szt. €
4,53
4,65
7,01
5,95
8,09
10,43
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 2380-1/2.
Wkrętaki Premium płaskie z poszerzaną końcówką, wersja krótka
Precyzyjnie wykonana, idealnie dopasowana niełuszcząca się końcówka z czarnym wykończeniem Precyzyjnie utwardzana stal chromowo-wanadowo-molibdenowa Zaawansowana ergonomiczna konstrukcja i tworzywa sztuczne najwyższej jakości zapewniają wygodny chwyt Rękojeść wykonana w technologii dwukomponentowej pozwala na przeniesienie większego momentu obrotowego przy mniejszym obciążeniu narzędzia Wszystkie rękojeści mają otwory do zawieszenia, umożliwiające lepszą organizację warsztatu. DIN ISO 2380-1/2.
Kod Zamówienia
C4971751
Długość ostrza
25 mm
Końcówka Rozmiar A x B
5,5 x 1,0 mm
Cena za szt. €
3,11
4
64
www.roebuck-tools.com
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
26715 558947
26713 33913