Page 70 - Roebuck 2016
P. 70

Narzędzia dynamometryczne
Klucz dynamometryczny z końcówką żeńską
Dokładność przekracza wymogi normy ISO 6789: 2008. Łatwa regulacja momentu obrotowego dzięki czytelnej skali mikrometrycznej. Ergonomiczna dwumateriałowa konstrukcja rękojeści.
Kod Zamówienia
C5049941
C5049942
C5049943
C5049944
C5049945
Zakres momentu obro- towego (Nm)
1-20
10-50
20-100
40-200
60-300
Zakres momentu obrotowego (lbf.ft)
Dokładność
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Cena za szt. €
121,99
126,35
130,71
139,40
148,12
40
Cena za szt. €
314,67
36
Cena za szt. €
368,61
10-180
7-35
15-75
30-150
45-220
Elektroniczny klucz dynamometryczny ze skalą 3/4”
• 40 zębów. Stal chromowo-molibdenowa • Zakres: 140-700 Nm
• Dokładność ±3%
• Łatwa do odczytania skala
• Unikatowy system blokowania Pull-Push
• Zgodność z normami ISO6789, US.Fed. GGG-W-686D oraz Spec. ANSI B107.14M
Klucz dynamometryczny z przegubem 3/4”
3/4”
Kod Zamówienia
C6817711
Zakres momentu obrotowego (Nm)
140-700
Zakres momentu obrotowego (lbf.ft)
100-500
• 36 zębów – stal chromowo-molibdenowa
• Zakres: 200-800 Nm
• Dokładność ±4%
• Duży kąt rozłączenie zmniejsza ryzyko zbyt mocnego dokręcenia
• Mechanizm absorbujący delikatnie dociska dokręcany element z ustawioną wartością momentu obrotowego • Zgodność z normami ISO6789, U S. Fed GGG-W-686D oraz Spec. ANSI B107.14M
3/4”
Kod Zamówienia
C6817712
Zakres momentu obrotowego (Nm)
200-800
Zakres momentu obrotowego (lbf.ft)
150-600
Przekładnia zwielokrotniająca moment obrotowy Highwayman
Opracowana z myślą o konserwacji pojazdów ciężarowych, jednak ma wiele zastosowań w wielu gałęziach przemysłu. Przekładnia pozwala 5-krotnie zwiększyć efektywny moment obrotowy klucza i idealnie nadaje się do nakrętek kół, śrub osi oraz zawieszenia itp. Przekładnia jest dostarczana w walizce, a zestaw wchodzą: głowica przekładni, wygięte ramię, proste ramię i zapasowe gniazdo czworokątne (tylko wersja 1300 Nm).
Kod Zamówienia
C5049946
C5049947
Rozmiar prow- adnicy
1/2 wejście - 3/4 wyjście
3/4 wejście - 1/2 wyjście
Moment obro- towy wyjściowy (max Nm)
1300
2700
Dokładność
+/- 4%
+/- 4%
Długość całkowita
270 mm
271 mm
Cena za szt. €
849,45
849,45
3
62
www.roebuck-tools.com
Narzędzia dynamometryczne
33062 165032 165035 33064


































































































   68   69   70   71   72