Page 68 - Roebuck 2016
P. 68
Narzędzia dynamometryczne
Wkrętaki dynamometryczne sześciokątne 1/4” z końcówką gniazdową
Dokładność przekracza wymogi normy ISO 6789: 2008. Łatwa regulacja momentu obrotowego dzięki czytelnej skali mikrometrycznej. Ergonomiczna dwumateriałowa konstrukcja rękojeści.
1/4”
Kod Zamówienia
C5049932
C5049933
C5049934
Zakres momentu obrotowego (Nm)
0,3-1,50,3-1,5
0,6-3,0
1,2-6,0
Dokładność
+/- 4%
+/- 4%
+/- 4%
Długość całkowita
155 mm
155 mm
155 mm
Cena za szt. €
130,22
130,22
130,22
Klucz dynamometryczny 1/4” z końcówką kwadratową
Dokładność przekracza wymogi normy ISO 6789: 2008. Łatwa regulacja momentu obrotowego dzięki czytelnej skali mikrometrycznej. Ergonomiczna dwumateriałowa konstrukcja rękojeści.
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta 1/4”
USB
Klucz dynamometryczny 3/8” z końcówką kwadratową
Kod Zamówienia
C5049935
Zakres momentu obro- towego (Nm)
1-20
Dokładność
+/- 3%
Długość całkowita
230 mm
Cena za szt. €
122,10
1/4”
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta o wysokiej precyzji. Dokładność momentu obrotowego 2%. Dokładność pomiaru kąta 1%. Gniazdo 1/4”. 3,4-33Nm. Wytrzymała dwukomponentowa rękojeść antypoślizgowa na stalowej rurze. Komplet w walizce formowanej z rozdmuchiwaniem. Łatwy w użyciu i czytelny wyświetlacz. Opracowany z myślą o pracach precyzyjnych w przemyśle
1/4” elektronicznym lub lotniczym. Funkcja USB.
Kod Zamówienia
C5044457
Zakres momentu obrotowego (Nm)
3,4-33
Cena za szt. €
610,80
Dokładność przekracza wymogi normy ISO 6789: 2008. Łatwa regulacja momentu obrotowego dzięki czytelnej skali mikrometrycznej. Ergonomiczna dwumateriałowa konstrukcja rękojeści.
3/8”
Kod Zamówienia
C5049936
Zakres momentu obro-
towego (Nm) Dokładność
10-50 +/- 3%
Długość całkowita
329 mm
Cena za szt. €
118,52
122,50
C5049937
20-100 +/- 3%
405 mm
3
60
www.roebuck-tools.com
Narzędzia dynamometryczne
201475
32445 33063 33061