Page 69 - Roebuck 2016
P. 69

Narzędzia dynamometryczne
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta 3/8”
USB
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta o wysokiej precyzji. Dokładność momentu obrotowego 2%. Dokładność pomiaru kąta 1%. Gniazdo 3/8”. 10-108Nm. Wytrzymała dwukomponentowa rękojeść na stalowej rurze. Komplet
w walizce formowanej z rozdmuchiwaniem. Łatwy w użyciu i czytelny wyświetlacz. Funkcja USB.
3/8”
Kod
Zamówienia Zakres momentu obrotowego (Nm)
C5044454 10-108
Zakres momentu
Kod Zakres momentu Zamówienia Dokładność obrotowego (Nm) (lbf.ft)
Cena za szt. €
377,09
Cena za szt. €
131,10
141,64
162,72
Klucz dynamometryczny 1/2” z końcówką kwadratową
Dokładność przekracza wymogi normy ISO 6789: 2008. Łatwa regulacja momentu obrotowego dzięki czytelnej skali mikrometrycznej. Ergonomiczna dwumateriałowa konstrukcja rękojeści.
obrotowego
Długość całkowita
405 mm
505 mm
610 mm
C5049938 +/- 3%
20-100 15-75
40-200 30-150
60-300 45-220
1/2” C5049939 +/- 3%
C5049940 +/- 3%
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta 1/2”
USB
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta o wysokiej precyzji. Dokładność momentu obrotowego 2%. Dokładność pomiaru kąta 1%. Gniazdo 1/2”. 20-203Nm. Wytrzymała dwukomponentowa rękojeść na stalowej rurze. Komplet w walizce formowanej z rozdmuchiwaniem. Łatwy w użyciu i czytelny wyświetlacz. Funkcja USB.
1/2”
Kod Zamówienia
C5044455
Zakres momentu obrotowego (Nm)
20-203
Cena za szt. €
421,28
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta 1/2”
USB
Elektroniczny klucz dynamometryczny z pomiarem kąta o wysokiej precyzji. Dokładność momentu obrotowego 2%. Dokładność pomiaru kąta 1%. Gniazdo 1/2”. 30-340 Nm. Wytrzymała dwukomponentowa rękojeść na stalowej rurze. Komplet
w walizce formowanej z rozdmuchiwaniem. Łatwy w użyciu i czytelny wyświetlacz. Funkcja USB.
1/2”
Kod Zamówienia
Zakres momentu obrotowego (Nm)
Cena za szt. €
C5044456
30-340
487,59
Narzędzia dynamometryczne
3
www.roebuck-tools.com
61
32448 32447 33459
32446


































































































   67   68   69   70   71