Page 48 - Roebuck 2016
P. 48
Zestaw nasadek 3/8”, metryczny
Zestaw nasadek uniwersalnych metrycznych 3/8”, 58 szt.
Zestaw nasadek o unikatowej konstrukcji, produkowanych WYŁĄCZNIE przez firmę Roebuck. Wszechstronny zestaw narzędzi dla inżynierów, mechaników i pracowników utrzymania ruchu.
CrV
58 pcs
mm
3/8”
90
5 5 6 6 8 7 10 8 12 10
12
20 25 27 30 40 45 50 55
mm mm
8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24
Cechy:
17 nasadek przeciwpoślizgowych 8-24 mm, pozwalających odkręcać nakrętki i śruby zaokrąglone nawet w 70%. Nasadki pozwalają również odkręcać nakrętki i śruby o 1 mm mniejsze, np. nasadka 19 mm pozwoli odkręcić śrubę 18 mm.
17 nasadek okrągłych 8-24 mm, pozwalających odkręcać nakrętki i śruby dwunastokątne, wielowypustowe, sześciokątne, gwieździste i sześciokątne zaokrąglone nawet w 50%.
Akcesoria zawierają ergonomiczny mechanizm zapadkowy z szybkozłączem i 90 zębami, przedłużki, przegub uniwersalny, adapter do bitów i 19 bitów.
Wszystkie nasadki są wykonane ze stali chromowo-wanadowej, obrabianej cieplnie i wykończonej na wysoki połysk. Są również zgodne z normami DIN, BS i ANSI. Wszystkie nasadki są oznaczone kolorem, aby bez problemu odróżnić nasadki przeciwpoślizgowe od okrągłych.
Kompletny zestaw zawiera:
1 x ergonomiczny uchwyt z szybkozłączem i mechanizmem zapadkowym 3/8” z 90 zębami
1 x przedłużka 3/8” 125 mm
1 x przedłużka z czopem przesuwnym 3/8” 250 mm
15 16 17 18 19 21 22 23 24
14 13 12 11 10 9 8
8 9 10 13 12 11
20 19 18 17 16 15 21 22 23 24
5”/125mm 5”/125mm
14
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 H5 H6 H7 H8 H10 H12 X5 X6 X8 X10
17 x nasadki okrągłe 3/8” 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
17 x nasadki przeciwpoślizgowe 3/8” 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
1 x przegub uniwersalny 3/8”
1 x przejściówka do bitów 3/8”
2 8 x bity Torx długie T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55
6 x bity sześciokątne 30 mm długie 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm 5 x bity XZN 30 mm długie 5, 6, 8, 10, 12 mm
Zestaw nasadek metrycznych 3/8”, 13 szt.
CrV
6 Point
6 Point 50%
mm
Star
3/8”
Square
38
Spline
12 Point
X12
6 Point 70%
Cena za szt. €
163,13
mm
10 11 12 13 15 16 17 18 19 21
Kod Zamówienia
C6868993
13 pcs
Kod Zamówienia
13 15 16 17 18 19 21
10 11 12
5”/125mm 8”/200mm
C6868831
Cena za szt. €
41,06
40
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
187605 187599