Page 40 - Roebuck 2016
P. 40
Zestaw nasadek 1/4”, metryczny
Zestaw kluczy płasko-oczkowych i nasadek 1/4”
CrV
Zestaw zawiera:
9 kluczy płasko-oczkowych 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
· Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
· Groty z wykończeniem satynowym, polerowane szczęki i powłoka chromowa · Zgodność z normą DIN 3113, metryczne
Zestaw nasadek 1/4”, 47 szt.:
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej
· Częściowe wykończenie satynowe, częściowo polerowane z radełkowaną częścią środkową
· Zgodność z normami DIN 3122 i 3123, metryczne
· Nasadki sześciokątne
· Zestaw 20 bitów 1/4”
Sześciokątne: 3, 4, 5, 6, 7 mm Phillips: nr 1, nr 2, nr 3
Torx: T10, T20, T25, T27, T30, Pozidriv: nr 1, nr 2, nr 3 Płaskie: 4, 5,5, 6,5 mm
8 nasadek sześciokątnych głębokich 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
13 nasadek sześciokątnych 1/4”:
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
6 akcesoriów 1/4”:
Przedłużka 1/4” 4”/100 mm
Przegub uniwersalny 1/4” (konstrukcja sworzniowa) Grzechotka z blokadą 1/4”
Pokrętak z czopem przesuwnym 1/4” 41⁄2”/112 mm Łącznik do bitów 1/4”
Rękojeść do wkrętaka 1/4”
2 Zestaw nasadek metrycznych 1/4”, 18 szt.
56 pcs
1/4”
mm 36
1 1 4 2 2 5.5 3 3 6.5
11 10
3 4 5 6 7
10 15 20 25 27 30
mm
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mm
6 7 8 9 10 12 13
12
13
14
9 8 7 6
11
9
10
11
12
13 14
6 7 8
6
7
8
9
10
12 13
4 4.5
5 5.5
PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2
PZ3 T10 T15 T20 T25
S4 S5.5 S6.5 T27 T30
H3 H4 H5 H6 H7
4”/100mm 4.5”/112mm
Komplet w wytrzymałej walizce formowanej z rozdmuchiwaniem (360x260x75 mm).
Dobre mocowanie kluczy w dopasowanych odlewach w pokrywie walizki. Dobre mocowanie nasadek i akcesoriów we wkładce z pianki EVA. Dwukolorowa wkładka z pianki ułatwia rozpoznanie brakujących elementów.
z uchwytem
Kod Zamówienia
C7748913
18 mm pcs
CrV
Liczba sztuk
Materiał
Chrome Vanadium
Cena za szt. €
98,70
56
1/4”
36
4.5”/112mm 6”/150mm
mm
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 12 13
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
3”/75mm 6”/150mm
Kod Zamówienia
C6868829
Cena za szt. €
47,57
32
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
187602 558964