Page 38 - Roebuck 2016
P. 38
Nasadki i akcesoria 1/4”, metryczne
1/4’’ Rękojeść wkrętakowa
Wykonana ze stali chromowo-wanadowej. Zgodna z normami DIN3120 i ISO1174.
CrV
1/4”
Kod Zamówienia
C4971576
• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej. • Zgodność z normami DIN3120 i ISO1174.
Cena za szt. €
3,90
1/4” Przedłużka przegubowa
CrV
1/4”
Kod Zamówienia
C5061235
Długość całkowita
150 mm
Cena za szt. €
3,82
1/4” Przedłużki
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodność z normami DIN3120 i ISO1174.
CrV
1/4”
Kod Zamówienia
C4971577
C5061233
C5061234
1/4” Przegub uniwersalny
Długość całkowita
100 mm
150 mm
250 mm
Cena za szt. €
3,32
3,62
6,73
1/4” Rękojeść do końcówek
CrV 1/4” Uchwyt/adapter do bitów sześciokątnych 1/4” jest zgodny z normą DIN3120.
Wykonano ze stali chromowo-wanadowej.
CrV 1/4” Przegub uniwersalny 1/4” jest zgodny z normą DIN3123. Wykonano ze stali
chromowo-wanadowej.
Kod Cena za Zamówienia szt. €
Kod Zamówienia
Cena za Rozmiar sześciokąta szt. €
C6876499
1/4 in 3,57
C6876498 8,44
2
30
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
187564 32645 32648 26659
187555