Page 39 - Roebuck 2016
P. 39

Zestaw nasadek 1/4”, metryczny
Zestaw nasadek i bitów 1/4” z rękojeścią z mechanizmem zapadkowym, 27 szt.
27 1/4” pcs
mm
1 1 2 2.5 6 mm 22338
3 3 4 3.5 10 4
5 15 5 36 6 20 6 8
10 13
Nasadka wielowypustowa pozwala pracować z 5 najczęściej spotykanymi rodzajami nakrętek: dwunastokątnymi, sześciokątnymi, sześciokątnymi zaokrąglonymi, wielowypustowymi, E-Torx oraz kwadratowymi.
Aluminiowa rękojeść z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym z 36 zębami i wysokim momencie obrotowym
Nasadki sześciokątne: 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 13 mm
Nasadki wykonane ze stali 50BV30
Bity Phillips: Nr 1/ 2/ 3
Bity płaskie: 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
Bity Pozi: PZ1/ PZ2/ PZ3
Bity sześciokątne: H2,5/ H3/ H3,5
Torx T6/ T8/ T10/ T15/ T20
Bity wykonane ze stali B2 z wykończeniem fosforanowanym
Zestaw jest dostarczany w wytrzymałej walizce z wkładką z pianki EVA.
4 5 6 8 10 13
PH1 PH2 PH3 H2.5 H3 T3.5 PZ1 PZ1 PZ2 PZ3
S2 S3 S4 S5 S6 T6 T8 T10 T15 T20
Moduł piankowy do kontroli narzędzi — nasadki 1/4”
1/4”
36
Kod Zamówienia
C7362938
Cena za szt. €
25,85
1 1 4.5 1.5 10 mm
2 2 5.5 2 15
mm 6.5 2.5 20 4
3 4 5 6 8 10
25 4.5 5
Moduł piankowy pasuje do wszystkich szuflad w szafkach narzędziowych Roebuck Bezpieczeństwo produktu: umożliwia łatwą identyfikację brakujących narzędzi
Zestaw zawiera:
5061232 Rękojeść z mechanizmem zapadkowym z szybkozłączem 1/4”, 36 zębów
5061233 Przedłużka 1/4” 150 mm
4971550 Nasadka sześciokątna 1/4” 4 mm 4971551 Nasadka sześciokątna 1/4” 4,5 mm 4971552 Nasadka sześciokątna 1/4” 5 mm 4972553 Nasadka sześciokątna 1/4” 5,5 mm 4972554 Nasadka sześciokątna 1/4” 6 mm 4972555 Nasadka sześciokątna 1/4” 7 mm 4972556 Nasadka sześciokątna 1/4” 8 mm 4972557 Nasadka sześciokątna 1/4” 9 mm 4972558 Nasadka sześciokątna 1/4” 10 mm 4972559 Nasadka sześciokątna 1/4” 11 mm 4972560 Nasadka sześciokątna 1/4” 12 mm 4972561 Nasadka sześciokątna 1/4” 13 mm 4972562 Nasadka sześciokątna 1/4” 14 mm
4972576 Rękojeść do wkrętaka 1/4”
4972578 Pokrętło z czopem przesuwnym 1/4SQ 6876499 Uchwyt/adapter Roebuck do bitów sześciokątnych 1/4”
4971702 Bit końcówka płaska 0,6 X 4,5 X 25 mm 4971704 Bit końcówka płaska 1,0 X 5,5 X 25 mm 4971705 Bit końcówka płaska 1,2 X 6,5 X 25 mm 4971706 Bit końcówka Pozidriv Nr 1 X 25 mm 5094177 Bit końcówka Pozidriv Nr 2 X 25 mm 4971710 Bit końcówka Phillips Nr 1 X 25 mm 4971711 Bit końcówka Phillips Nr 2 X 25 mm 4971713 Bit końcówka Torx z zabezpieczeniem TX10 X 25 mm
4971714 Bit końcówka Torx z zabezpieczeniem TX15 X 25 mm
4971715 Bit końcówka Torx z zabezpieczeniem TX20 X 25 mm
4971716 Bit końcówka Torx z zabezpieczeniem TX25 X 25 mm
5095535 Zestaw kluczy sześciokątnych z końcówką kulistą 1,5 mm-10 mm, niklowane, 9 szt.
5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kod Zamówienia
C7843286
Kolor
Czarny i szary
Rozmiar
175 x 365 x 38mm
Cena za szt. €
121,65
Grzechotki i nasadki
2
www.roebuck-tools.com
31
574809 559004


































































































   37   38   39   40   41