Page 42 - Roebuck 2016
P. 42

Nasadki i akcesoria 3/8”, metryczne
Nasadki przeciwpoślizgowe metryczne 3/8”
• Wykonane ze stali chromowo-molibdenowej i poddane specjalnej obróbce cieplnej
• Unikatowa konstrukcja przeciwpoślizgowa nie powoduje zaokrąglania rogów i umożliwia odkręcanie nakrętek zaokrąglonych nawet w 70%
• W przypadku systemu metrycznego nasadki umożliwiają również odkręcanie regularnych metrycznych śrub i nakrętek mniejszych o 1 mm. Przykładowo, nasadka 19 mm pasuje do nakrętek 18 mm.
• W przypadku systemu SAE nasadki umożliwiają również odkręcanie regularnych metrycznych śrub i nakrętek o podobnym rozmiarze. Przykładowo, nasadka 11/16” pasuje do nakrętek 17 mm.
• Zgodne z normami DIN, BS oraz ANSI
• Wykończenie matowo-satynowe
• Z czarnym pierścieniem identyfikacyjnym
Kod Zamówienia
C6821689
C6821690
C6821691
C6821692
C6821693
C6821694
C6821695
C6821696
C6821697
Rozmiar
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
Cena za szt. €
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
2,74
3,33
3,33
Kod Zamówienia
C6821698
C6821699
C6821700
C6821701
C6821702
C6821703
C6821704
C6821705
6 Point 70%
Cena za Rozmiar szt. €
mm
CrMo
Nasadki sferyczne 3/8” metryczne
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
3,33
3,33
3,33
3,33
3,88
3,88
3,88
3,88
3/8”
• Wykonana ze stali chromowo-wanadowej, obrabianej cieplnie
• Nasadki okrągłe umożliwiają odkręcanie nakrętek dwunastokątnych, wielowypustowych, kwadratowych, sześciokątnych, gwieździstych, a nawet sześciokątnych w 50% zaokrąglonych.
• Zgodność z normami DIN, BS i ANSI
• Wykończenie matowo-satynowe
6 Point 6 Point 50% Star
Square
Rozmiar
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Spline
12 Point
Cena za szt. €
3,33
3,33
3,33
3,88
3,88
3,88
3,88
3,88
Cena za szt. €
2,41
2,86
2,86
2,86
2,86
2,86
2,93
2,99
CrMo
mm
3/8”
Kod Zamówienia
C6821706
C6821707
C6821708
C6821709
C6821710
C6821711
C6821712
C6821713
C6821714
Rozmiar
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
Cena za szt. €
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
2,78
3,33
3,33
Kod Zamówienia
C6821715
C6821716
C6821717
C6821718
C6821719
C6821720
C6821721
C6821722
Nasadki dwunastokątne metryczne 3/8”
Stal chromowo-wanadowa. Wykonane zgodnie z normą DIN 3124.
mm
Kod Zamówienia
C4972191
C4972192
C4972193
C4972194
C4972195
Rozmiar metryczny
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
Cena za szt. €
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
2,41
Kod Zamówienia
C4972199
C4972200
C4972201
C4972202
C4972203
C4972204
C4972205
Rozmiar metryczny
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
CrV
3/8” C4972196
C4972197
C4972198
13 mm
C4972206
22 mm
2
34
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
26583
165006
165007


































































































   40   41   42   43   44