Page 36 - Roebuck 2016
P. 36

Nasadki i akcesoria 1/4”, metryczne
1/4” Nasadki sześciokątne, metryczne
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodne z normami DIN3122 i DIN3123.
CrV mm
1/4”
Kod Zamówienia
C4971550
C4971551
C4971552
C4971553
C4971554
C4971555
C4971556
C4971557
C4971558
C4971559
C4971560
C4971561
C4971562
Rozmiar metryczny
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Cena za szt. €
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
Nasadki sześciokątne głębokie metryczne 1/4”
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodność z normami DIN3122 i DIN3123.
CrV mm
1/4”
Kod Zamówienia
C4971563
C4971564
C4971565
C4971566
C4971567
C4971568
C4971569
Rozmiar metryczny
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
Cena za szt. €
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
5,50
Cena za szt. €
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,51
2,60
Nasadki sześciokątne AF 1/4”
C4971570 13 mm 5,50
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej.
CrV AF
1/4”
CrV mm
1/4”
Kod Zamówienia
C6873067
C6873068
C6873069
C6873070
C6873071
C6873072
C6873073
C6873074
C6873075
C6873076
C6873077
AF Rozmiar calowy
5/32
3/16
7/32
1/4
9/32
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
9/16
Nasadka z bitami 1/4” — sześciokątne
Wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Zgodność z normami DIN3120 i ISO1174.
Kod Zamówienia
C4971571
C4971572
C4971573
C4971574
Rozmiar końcówki
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Cena za szt. €
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
C4971575
7 mm
2
28
www.roebuck-tools.com
Grzechotki i nasadki
26626 196864 26624 26570


































































































   34   35   36   37   38