Page 280 - Roebuck 2016
P. 280
Frezy rotacyjne
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt C: walcowy zaokrąglony
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6859987
C6859988
C6859989
C6859990
C6859991
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt D: kulisty
Średnica trzpienia
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Długość całkowita
38 mm
56 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Długość cięcia/Skrawania Cena za lub Długość robocza szt. €
14 mm 7,24
18 mm 16,81
18 mm 20,12
20 mm 20,87
25 mm 23,79
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6859992
C6859993
C6859994
C6859995
C6859996
Średnica trzpienia
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Długość całkowita
38 mm
56 mm
47 mm
49 mm
51 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
2,7 mm
5 mm
7 mm
9 mm
11 mm
Cena za szt. €
12,92
12,66
15,22
15,45
18,47
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt F: łukowy zaokrąglony
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6859997
C6859998
C6859999
C6860000
C6860001
Średnica trzpienia
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Długość całkowita
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Cena za szt. €
9,25
15,42
17,82
18,99
22,88
16
272
www.roebuck-tools.com
Materiały ścierne
183569 183568 183567