Page 279 - Roebuck 2016
P. 279
Frezy rotacyjne
Roebuck frezy
• Wysoka wydajność węglika wolframu frezy
• Maksymalna trwałość ostrza
• wydajność ostrza premium
• Krzyż uzębienie w celu zmniejszenia powstawania wióra
• Specjalne uzębienie krzyż dla większej pojemności cięcia
• Idealny do “trudne do cięcia”, a także zwykłych materiałów
• doskonale nadaje się do wielu różnych rodzajów materiałów, w tym: Stale stopowe wysokie
tytan
-NIMONIC stopy
-nieutwardzonej stali
-nie rdzewieje (stali nierdzewnej)
Stale kwasoodporne-
żaroodpornych-
-die odlewane i tworzyw sztucznych materiały mosiądz, miedź, żeliwo, aluminium
• Szeroki wybór kształtów i rozmiarów do większości zastosowań • Typowe zastosowania to:
gratowanie krawędzi
-przycinanie połączeń spawanych oraz spoin
-wykończeniowe szwy -narzędzie do podejmowania
Doradztwo doradztwo bezpieczeństwa:
• Nigdy nie należy używać zadziory poza zalecanych prędkościach, jak zaleca się w instrukcji prędkości
• Zbyt szybkie i zadziorów zużywają się przedwcześnie
• Zbyt powolny i może spowodować odpryski zadziorów
• Nigdy nie zatopić całkowicie zadziorów w pustkę, gdzie wszystkie strony są cięcia w tym samym czasie, np. okrągły otwór o średnicy lub mniej zadziorów • Nie wolno dopuścić do przegrzania zadziorów lub nawet za gorąco.
• Upewnij się, że właściwy kształt i średnicę są wybrane zgodnie z wymaganiami aplikacji
• Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo utrzymywana przez cały czas
• Dobrą praktyką jest, aby utworzyć stały cięcia przy ostrzu narzędzia przesuwając zadziorów w obu kierunkach
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt A: walcowy z ząbkowaną końcówką
PO-206961
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6859981
C6859983
C6859984
C6859985
C6859986
Średnica trzpienia
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Długość całkowita
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
14 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Cena za szt. €
7,60
14,25
21,23
15,09
24,93
Materiały ścierne
16
www.roebuck-tools.com
271
183564