Page 278 - Roebuck 2016
P. 278

Krążkowe ściernice wachlarzowe
Ściernice listkowe
Ściernice listkowe to nowoczesne i tanie narzędzia do wykańczania powierzchni, przystosowane do polerowania i szlifowania płaskich lub profilowanych powierzchni z metalu, drewna, gumy lub tworzyw sztucznych. Ich konstrukcja sprawia, że wraz
z zużywaniem się ściernicy odsłaniany jest nowy materiał ścierny. Zapobiega to gromadzeniu się ścieranego materiału i zapewnia jednolite wykańczanie powierzchni przez cały okres eksploatacji ściernicy. Ściernice są proste w użyciu, zapewniają dużą kontrolę podczas pracy i nie zagłębiają się w obrabianym materiale. Wysokiej jakości materiał ścierny jest zamocowany do środka ściernicy za pomocą żywicy epoksydowej, która zwiększa wytrzymałość konstrukcji. Wszystkie ściernice są przystosowane do mocowania w przenośnych elektronarzędziach i narzędziach pneumatycznych, takich jak wiertarki i szlifierki. Rozmiar wskazuje średnicę i szerokość, wszystkie z 3 mm lub 6 mm uchwytem.
Kod Rozmiar Zamówienia Trzpienia
Wymiary tarczy (tarcz) ściernej mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
30 x 15 mm
40 x 10 mm
40 x 10 mm
40 x 10 mm
40 x 10 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 30 mm
40 x 30 mm
40 x 30 mm
40 x 30 mm
50 x 10 mm
50 x 10 mm
50 x 10 mm
50 x 10 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 30 mm
Wielkość Cena za ziarna szt. €
40 3,56
60 3,56
80 3,56
120 3,56
40 3,60
60 3,60
80 3,60
120 3,60
40 4,55
60 4,55
80 4,55
120 4,55
40 4,59
60 4,59
80 4,59
120 4,59
40 4,32
60 4,32
80 4,32
120 4,73
40 4,82
60 4,82
80 4,82
120 4,82
40 5,58
60 4,95
80 4,95
120 4,95
40 5,58
60 4,95
80 4,95
120 4,95
40 5,36
60 5,36
80 5,36
120 5,36
40 5,99
60 5,99
Kod Rozmiar Zamówienia Trzpienia
Wymiary tarczy (tarcz) ściernej mm
Wielkość Cena za ziarna szt. €
C6842942
C6842943
C6842944
C6842945
C6842946
C6842947
C6842948
C6842949
C6842950
C6842952
C6842953
C6842954
C6842955
C6842956
C6842957
C6842958
C6842959
C6842960
C6842961
C6842962
C6842963
C6842964
C6842965
C6842966
C6842967
C6842968
C6842969
C6842970
C6842971
C6842972
C6842973
C6842974
C6842975
C6842976
C6842977
C6842978
C6842979
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
C6842981
C6842982
C6842983
C6842984
C6842985
C6842986
C6842987
C6842988
C6842989
C6842990
C6842991
C6842992
C6842993
C6842994
C6842995
C6842996
C6842997
C6842998
C6842999
C6843000
C6843001
C6843002
C6843003
C6843004
C6843005
C6843006
C6843007
C6843008
C6843009
C6843010
C6843011
C6843012
C6843013
C6843014
C6843015
C6843016
C6843017
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
50 x 30 mm 80
50 x 30 mm 120
60 x 15 mm 40
60 x 15 mm 60
60 x 15 mm 80
60 x 15 mm 120
60 x 20 mm 40
60 x 20 mm 60
60 x 20 mm 80
60 x 20 mm 120
60 x 30 mm 40
60 x 30 mm 60
60 x 30 mm 80
60 x 30 mm 120
60 x 40 mm 40
60 x 40 mm 60
60 x 40 mm 80
60 x 40 mm 120
60 x 50 mm 40
60 x 50 mm 60
60 x 50 mm 80
60 x 50 mm 120
80 x 20 mm 40
80 x 20 mm 60
80 x 20 mm 80
80 x 20 mm 120
80 x 30 mm 40
80 x 30 mm 60
80 x 30 mm 80
80 x 30 mm 120
80 x 40 mm 40
80 x 40 mm 60
80 x 40 mm 80
80 x 40 mm 120
80 x 50 mm 40
80 x 50 mm 60
80 x 50 mm 80
5,99
5,99
5,63
5,63
5,63
5,63
5,85
5,85
5,85
5,85
6,67
6,67
6,67
6,67
7,97
7,97
7,97
7,97
8,69
8,69
8,69
8,69
7,97
7,97
7,97
7,97
8,69
8,69
8,69
8,69
10,63
10,63
10,63
10,63
12,66
12,66
12,66
12,66
C6842980
6 x 40 mm
50 x 30 mm
C6843018
6 x 40 mm
80 x 50 mm 120
16
270
www.roebuck-tools.com
Materiały ścierne
183563


































































































   276   277   278   279   280