Page 281 - Roebuck 2016
P. 281
Frezy rotacyjne
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt G: łukowy ostry
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6860002
C6860003
C6860004
C6860006
C6860007
C6860008
Średnica trzpienia
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
3 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Długość całkowita
38 mm
58 mm
60 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
13 mm
18 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Cena za szt. €
9,41
15,87
19,12
18,14
21,07
23,50
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt L: stożkowy zaokrąglony
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6860009
C6860010
C6860011
C6860012
Średnica trzpienia
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Długość całkowita
50 mm
70 mm
65 mm
77 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
18 mm
25 mm
20 mm
32 mm
Cena za szt. €
19,31
23,69
25,93
28,53
Frez obrotowy z węglika wolframu, kształt M, stożkowy ostry
Wytrzymałe frezy obrotowe z węglika wolframu z ząbkowaniem poprzecznym. Ząbkowanie poprzeczne zapewnia wysoką wydajność cięcia w porównaniu z ząbkowaniem prostym. Jest ono szczególnie przydatne w przypadku materiałów, które są trudne do obrabiania. Zastosowanie: stale wysokostopowe, stale nierdzewne, stale kwasoodporne, stale odporne na ciepło, odlewy i tworzywa sztuczne. Usuwanie zadziorów i krawędzi, przycinanie, obróbka spoin, obróbka powierzchni.
Kod Zamówienia
C6860013
C6860014
C6860015
C6860016
Średnica trzpienia
3 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Maksymalna średnica
3 mm
6 mm
10 mm
12 mm
Długość całkowita
38 mm
58 mm
60 mm
65 mm
Długość cięcia/Skrawania lub Długość robocza
11 mm
18 mm
20 mm
25 mm
Cena za szt. €
9,12
19,44
17,72
21,07
Materiały ścierne
16
www.roebuck-tools.com
273
183572
183571 183570