Page 276 - Roebuck 2016
P. 276
Pogłębiacze
Zestaw pogłębiaczy rowkowanych w walizce z tworzywa sztucznego
Wysoce wydajne rowkowane pogłębiacze stożkowe i do gratowania Roebuck
90° to doskonałe narzędzia do pogłębiania oraz gratowania w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna, technika grzewcza, inżynieria mechaniczna, układy przełączające, rurowe konstrukcje stalowe, stolarstwo i obróbka drewna, przemysł motoryzacyjny i lotnictwo. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także blach metalowych. Pogłębiacze stożkowe i do gratowania zgodne z normą DIN 335 są przeznaczone szczególnie do precyzyjnego pogłębiania typu A oraz B zgodnie z normą DIN 74. Zakres wiercenia: 2,0 mm - 20,0 mm.
Kod Zamówienia
C7784584
Cena za Zawartość zestawu produktów szt. €
2/5 - 5/10 - 10/15 - 15/20 80,00
Zestaw pogłębiaczy HSS 90° stożkowych i do gratowania, w walizce z tworzywa sztucznego
Wysoce wydajne pogłębiacze stożkowe i do gratowania Roebuck typu C
90° to doskonałe narzędzia do pogłębiania oraz gratowania w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna, technika grzewcza, inżynieria mechaniczna, układy przełączające, rurowe konstrukcje stalowe, stolarstwo i obróbka drewna, przemysł motoryzacyjny i lotnictwo. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także blach metalowych. Pogłębiacze stożkowe i do gratowania zgodne z normą DIN 335 są przeznaczone szczególnie do precyzyjnego pogłębiania typu A oraz B zgodnie z normą DIN 74. Zakres wiercenia: 6,3 mm - 8,3 mm - 10,4 mm - 12,4 mm - 16,5 mm - 20,5 mm.
Kod Zamówienia
C7784577
Zawartość zestawu produktów
6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm
Cena za szt. €
72,50
Pogłębiacz, typ C 90°
Wysoce wydajny pogłębiacz stożkowy i do gratowania Roebuck typu C 90°
to doskonałe narzędzie do pogłębiania oraz gratowania w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna, technika grzewcza, inżynieria mechaniczna, układy przełączające, rurowe konstrukcje stalowe, stolarstwo i obróbka drewna, przemysł motoryzacyjny i lotnictwo. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także blach metalowych. Pogłębiacze stożkowe i do gratowania zgodne z normą DIN 335 są przeznaczone szczególnie do precyzyjnego pogłębiania typu A oraz B zgodnie z normą DIN 74.
Średnica cięcia/Sk-
Kod Zamówienia
C7784570
C7784571
C7784572
C7784573
C7784574
C7784575
rawania robocza
6,3 mm
8,3 mm
10,4 mm
12,4 mm
16,5 mm
20,5 mm
lub Średnica
Średnica trzpienia
5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Cena za szt. €
7,15
8,05
9,80
10,33
12,80
17,68
24,20
Długość całkowita
45 mm
50 mm
50 mm
56 mm
60 mm
63 mm
C7784576
25 mm
67 mm
10 mm
15
268
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
558990 558991 558993