Page 274 - Roebuck 2016
P. 274

Pogłębiacze
Wiertło stopniowe HSS z chwytem sześciokątnym
Wysoce wydajne wiertło stopniowe Roebuck z chwytem sześciokątnym to doskonałe narzędzia do prac przy blachach metalowych w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna oraz technika grzewcza lub przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, lotnictwo i układy przełączające, maks. grubość blachy
2,0 mm. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali specjalnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także blach metalowych o grubości do 4,0 mm. To wytrzymałe i uniwersalne narzędzie umożliwia centrowanie, punktowanie, wiercenie otworów i stępianie ostrych krawędzi – wszystko w jednym płynnym, wydajnym cyklu pracy. Chwyt sześciokątny 6,35 mm x 27,0 mm.
Kod Zamówienia
C7784567
C7784568
C7784569
Rodzaj(e)
Size 0/9
Size 1
Size 2
Zakres rozmiaru
4.0 - 12.0 mm
4.0 - 20.0 mm
4.0 - 30.0 mm
Etap (y)
1 mm
2 mm
2 mm
Długość Cena za całkowita szt. €
72 mm 33,35
81 mm 35,90
105 mm 46,30
Wiertło stopniowe HSS z dwustopniową końcówką
Wysoce wydajne wiertło stopniowe Roebuck to doskonałe narzędzie do prac
przy blachach metalowych w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna oraz technika grzewcza lub przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, lotnictwo i układy przełączające, maks. grubość blachy 2,0 mm.
To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali specjalnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także blach metalowych o grubości do 4,0 mm. To wytrzymałe i uniwersalne narzędzie umożliwia centrowanie, punktowanie, wiercenie otworów i stępianie ostrych krawędzi – wszystko w jednym płynnym, wydajnym cyklu pracy. Z chwytem z 3 płaszczyznami.
Kod Zamówienia
C7784562
C7784564
C7784565
Rodzaj(e)
Size 0/9
Size 1
Size 2
Zakres rozmiaru
4.0 - 12.0 mm
4.0 - 20.0 mm
4.0 - 30.0 mm
Etap (y)
1 mm
2 mm
2 mm
Długość całkowita
65 mm
75 mm
100 mm
Średnica Cena za trzpienia szt. €
6 mm 22,00
8 mm 28,43
10 mm 41,83
Zestaw wierteł stopniowych HSS, z nasypem CBN i spiralnymi rowkami, w pudełku z tworzywa sztucznego
Wysoce wydajne wiertła stopniowe Roebuck to doskonałe narzędzia do prac
przy blachach metalowych w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna oraz technika grzewcza lub przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, lotnictwo i układy przełączające, maks. grubość blachy 2,0 mm.
To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali specjalnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także
blach metalowych o grubości do 4,0 mm. To wytrzymałe i uniwersalne narzędzie umożliwia centrowanie, punktowanie, wiercenie otworów i stępianie ostrych krawędzi – wszystko w jednym płynnym, wydajnym cyklu pracy. Zakres wiercenia: 4,0 mm- 30,0 mm, z chwytem z 3 płaszczyznami.
Kod Zamówienia
C7784566
Zawartość zestawu produktów
0/9; 4.0 - 12.0 mm 1; 4.0 - 20.0 mm 2; 4.0 - 30.0 mm
Cena za szt. €
95,00
15
266
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
558987 558986 558988


































































































   272   273   274   275   276