Page 275 - Roebuck 2016
P. 275
Pogłębiacze
Wiertło HSS do rur i arkuszy metalowych
Wysoce wydajne wiertło do rur i arkuszy metalowych Roebuck to doskonałe narzędzie do prac przy blachach metalowych w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna, technika grzewcza, przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, układy przełączające, lotnictwo. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali specjalnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych,
a także blach metalowych o grubości do 4,0 mm. To wytrzymałe i uniwersalne narzędzie umożliwia centrowanie, punktowanie oraz wiercenie otworów – wszystko w jednym płynnym, wydajnym cyklu pracy. Z chwytem z 3 płaszczyznami.
Kod
Zamówienia Rodzaj(e)
Zakres rozmiaru
3.0 - 14.0 mm
4.0 - 20.0 mm
16.0 - 30.5 mm
Długość całkowita
58 mm
71 mm
76 mm
Średnica trzpi- enia
6 mm
8 mm
9 mm
Cena za szt. €
10,05
16,80
27,93
C7784557
C7784558
C7784559
Zestaw wierteł HSS do rur i arkuszy metalowych w pudełku z tworzywa sztucznego
Size 1
Size 2
Size 3
Wysoce wydajne wiertła do rur i arkuszy metalowych Roebuck to doskonałe narzędzia do prac przy blachach metalowych w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna, technika grzewcza, przemysł motoryzacyjny, inżynieria mechaniczna, układy przełączające, lotnictwo. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali specjalnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych,
a także blach metalowych o grubości do 4,0 mm. To wytrzymałe i uniwersalne narzędzie umożliwia centrowanie, punktowanie oraz wiercenie otworów – wszystko w jednym płynnym, wydajnym cyklu pracy. Zakres wiercenia: 3,0 mm-30,5 mm, z chwytem z 3 płaszczyznami.
Kod Zamówienia
C7784561
Cena za Zawartość zestawu produktów szt. €
1; 3.0 - 14.0 mm 2; 5.0 - 20.0 mm 3; 16.0 - 30.5 mm 62,50
Pogłębiacz rowkowany HSS
Wysoce wydajny rowkowany pogłębiacz stożkowy i do gratowania Roebuck
90° to doskonałe narzędzie do pogłębiania oraz gratowania w następujących sektorach przemysłu: elektryka, inżynieria sanitarna, technika grzewcza, inżynieria mechaniczna, układy przełączające, rurowe konstrukcje stalowe, stolarstwo i obróbka drewna, przemysł motoryzacyjny i lotnictwo. To mocne narzędzie jest przeznaczone do wszystkich standardowych materiałów przemysłowych: metali nieżelaznych, stali nierdzewnej, materiałów termoplastycznych i duroplastycznych, a także blach metalowych. Pogłębiacze stożkowe i do gratowania zgodne z normą DIN 335 są przeznaczone szczególnie do precyzyjnego pogłębiania typu A oraz B zgodnie z normą DIN 74.
Kod Zamówienia
C7784579
C7784580
C7784581
C7784582
C7784583
Zakres rozmiaru
2.0 - 5.0 mm
5.0 - 10.0 mm
10.0 - 15.0 mm
15.0 - 20.0 mm
20.0 - 25.0 mm
Długość całkowita
45 mm
48 mm
65 mm
85 mm
102 mm
Średnica trzpienia
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Cena za szt. €
8,60
10,90
20,10
35,70
55,93
Narzędzia do obróbki skrawaniem
15
www.roebuck-tools.com
267
558992 558985 558984