Page 272 - Roebuck 2016
P. 272
Gwintowniki i narzynki
Gwintowniki sześciokątne
Kod Zamówienia
C6840739
C6840740
C6840741
C6840742
C6840743
C6840744
Rozmiar x Dystans
3 x 0,5 mm
4 x 0,7 mm
5 x 0,8 mm
6 x 1,0 mm
8 x 1,25 mm
10 x 1,5 mm
Cena za szt. €
8,28
8,28
10,29
10,29
14,80
17,31
Zestaw gwintowników sześciokątnych
Gwintowniki ze stali szybkotnącej z sześciokątnym grotem 1⁄4” przeznaczone do uchwytów do końcówek w elektronarzędziach.
Kod Zamówienia
C3962965
Zawartość zestawu
3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Cena za szt. €
38,84
Zestaw gwintowników sześciokątnych 3-24 mm
Rewolucyjny zestaw gwintowników z unikatowym rozwiązaniem obróbki. Rozmiary 3-10 mm są dostępne w wersji S gwintowników sześciokątnych, tj. trzonek sześciokątny 1⁄4”, dlatego pasują one do wiertarek przenośnych
Rozmiary 12-24 mm są dostępne w wersji DS gwintowników sześciokątnych. Gwintownik sześciokątny DS można obsługiwać przy użyciu klucza na zewnętrznej powierzchni sześciokątnej lub przy użyciu klucza grzechotkowego albo klucza imbusowego w wewnętrznej powierzchni sześciokątnej.
Dostępne rozmiary: M3-4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24 (wszystkie o standardowej podziałce). Wszystkie gwintowniki są wykonane ze stali HSS (stal szybkotnąca). Zestaw dostarczany w wytrzymałej drewnianej walizce prezentacyjnej.
Kod Zamówienia
C3974732
Cena za szt. €
338,17
15
264
www.roebuck-tools.com
Narzędzia do obróbki skrawaniem
139532 139534 199142